3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピラーNo.6501Lは独自の製法により開発した炭化繊維を角編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。 軸磨耗が極めて少ないなど、優れた性能を有し、汎用ポンプ用グランドパッキンのスタンダードとして利用されています。
用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など) 流体(清水、工業用水、海水、油など) 長さ(m)3 最高使用圧力(MPa)1.0 最高使用温度(℃)200(80℃を超える流体には冷却必要) 許容PV値(MPa・m/min)10
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

‐100~+200℃の広い温度範囲に使用できます。 化学的に非常に安定しており、融解したアルカリ金属と高温高圧下でのフッ素ガス以外には侵されません。 コールドフローが少なく、シールに有効です。
材質PTFE
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります