耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる
応力緩和(面圧低下)が少ない
シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる
特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性
厚さ(mm)1.5
使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)
最高使用圧力(MPa)25.9
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)
周速15m/s
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに
特性耐熱性、耐圧性
材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)
仕様3M巻き
色黒
長さ(m)3
使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。
装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。