10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性・耐圧性に優れております。
使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器) 周速15m/s
1巻
9,998 税込10,998
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に 特性耐薬品性 材質ePTFE、黒鉛処理 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)5 周速20m/s
1巻
10,980 税込12,078
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途汎用バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強) 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質生体溶解性繊維(金属線材補強) 白緑 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)最高800 圧力0.49MPa
1巻
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに 材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)4.9 周速10m/s
1巻
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に 特性耐薬品性 材質ePTFE、PTFEディスパージョン 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)1.6 周速5m/s
1巻
13,980 税込15,378
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。
用途高温・高圧バルブに 特性耐熱性、耐圧性 材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤 仕様3M巻き 長さ(m)3 使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
1巻
8,298 税込9,128
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。
使用温度範囲(℃)-200~300
1箱(5個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります