マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ台 モノタロウ 動画あり
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズで高磁力の廉価版マグネットホルダ台です。 磁力がON/OFFできる切替式マグネットホルダとして幅広く利用できます。 吸着面はパイプ・丸棒にも吸着するV形構造になっています。
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業が可能です。多様な姿勢をダイヤルひとつの締め付けにより、一気にすべてをロックできます。油圧式ほど高くないが、安定した固定力が得られます。メンテナンスが不要です。
用途ダイヤルゲージ方式の測定器等で測定する場合の測定器保持具として利用。 機能微動調整 機構メカロック式 仕様測定器取付:6mm・8mm穴、アリ溝付
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さらに強靭になった強力タイプです。 特殊、カム機構により確実ロックのフレキシブルアームスタンドです。 可動部がラバーでカバーされているため、粉じんをシャットアウトします。
用途金属部へ固定しての測定。 吸着力(N)1000 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×68×60 取付穴(mm)(測定器)8(アリ溝付) 質量(kg)2.2 トラスコ品番336-2655 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮します。 吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、フラット面があり、用途にあわせて選定できます。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途床磁力がON/OFFできる切換式のマグネットホルダとして広く利用できます。 ネジ穴に治具をとりつけたり、若干の手を加えたりして、機器の仮付脚やセンサーやレーザの基台などに使用されています。 吸着力(N[kgf])1000[100] 取付ねじ穴サイズM8×1.25深7 トラスコ品番107-7163 質量(kg)1.3 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ロックノブでさまざまな保持姿勢を瞬時にして固定可能です。
用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ等の保持具として。 仕様マグネットベースのみ:TMH100A 付属品穴に軸径6mm用コレット付(ゲージ軸通し部分) トラスコ品番473-8609 吸着力(N)1000 アーム寸法(mm)145×125 アーム取付ねじ径M8×1.25 取付穴径(Φmm)測定器:6、8 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×75×55
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

新潟精機(SK)マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ穴に治具を取り付けて、機器のセンサー・レーザの基台等に使用できます。磁力のON/OFF切替ができます。コンパクトサイズですが高磁力です。
取付ねじ穴サイズM8×1.25
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。 吸着力(N)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44 取付用ねじ穴M8×1.25 仕様ON/OFF機能なし トラスコ品番288-3317 質量(g)750
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワンタッチで3ヶ所の接合部が同時に閉まる油圧式です。アーム部は自由自在に調整でき、ブレが生じません。微動調整つきです
用途マグネットベースと同様の測定器保持具として利用される一方、センサー類の定位置保持等にも応用されます。 質量(kg)2.0 吸着力(N[kgf])1000[100] トラスコ品番107-6876 アーム長さ(mm)140×110×81 機構油圧式標準型 アーム取付ねじ径M8×1.25 計測器取付部/アリ溝8Φ、 6Φ/6.5 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.0 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様サイズアップ形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×225 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

業界で唯一のネオジム磁石を使用したマグネットベース台です。フェライトタイプに比べ体積と重量削減を実現しています。
用途磁力をレバーでON/OFFできるので測定器具、センサー、拡大鏡、照明器具などの仮固定などにご使用いただけます。 幅(mm)41 高さ(mm)42 取付ねじ(並目)M8×1.25 ねじ深さ(mm)7
1台
9,198 税込10,118
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベース1台に2本のアームを備えたので、2点同時測定を行う際ベース設置に場所をとりません。ベース側面にも取付穴が用意されており様々な測定にも対応します。ベース一台にロック機構が異なる2本のアームを装置することで、測定やセンサーのセッティングを容易にするための製品です。
トラスコ品番143-5729 質量(kg)2.7 吸着力(N)1000 取付穴(測定器支柱側) 6.6mm・8.1mm穴、耳付 / (メカロック式アーム側)6mm、8mm穴、アリ溝付 主柱寸法(径×長さL)(mm)16×87 支柱寸法(径×長さL)(mm)14×200 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

電気を入れて磁化(マグネット・オン)、電気を切ると非磁化(マグネット・オフ)します! 頑強な、明るいニッケルメッキのシリンダーで、ボディー部とは化学的に反応しにくくなっています。 残留磁気が残りにくい、高品質の透過性鉄材を使用しています。 接極子用のプレートがあります。
取付マグネット裏面のねじ穴 使用電圧(V)DC24 仕上機械加工面にニッケルメッキ コネクタリード線か二極コネクター
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)3.0 ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5 吸着力(N[kgf])1000[100] 仕様支柱二段階式の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 支柱1段目(mm)14Φ×165 支柱2段目(mm)12Φ×130 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)マグキューブ M
磁力ON/OFFスィッチ付きのマグネットベース器具、装置の取り付けなど様々な使用ができます。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
用途ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに。 材質本体材質;スチール サイズM 吸着力(N)1000 本体質量(g)1300 取付ねじ穴サイズM8×1.25
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

安価なフェライトタイプのマグネットベース台と業界最長クラスのアーム長のPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-MB100 寸法L1(mm)228 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)142 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)15
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 寸法L1(mm)145 寸法L2(mm)62 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)25
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価なフェライトタイプのマグネットベース台と標準的な長さのPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-MB100 寸法L1(mm)145 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)62 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)25
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来比最大50%軽量化されたネオジムマグネットホルダ台で省スペース化と可搬性が向上しています。最小限の力でしっかり止まるPRO仕様アームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。マグネットベース台取付部のワッシャーは真鍮製磁気遮断タイプを採用しているためアームへの磁気漏れが極小です。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。すべてに妥協しないプロ仕様のアームセットです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持 型式(ホルダ台)SKS-B 寸法L1(mm)99 吸着力(N)(ホルダ台)1000 寸法L2(mm)17.6 取付部(測定器)6Φ、8Φ 耐荷重(N)30
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

[3面吸着タイプ] 測定物を傷つけずに保持し、高精度の測定ができる 上面・両側面の3面吸着 異形物の測定に威力を発揮 [1面吸着タイプ] 従来の測定用桝形ブロックにマグネットを組み込んだもの 締付ネジが要らず、レバー操作で着脱が簡単 吸着面はV面と上面
用途測定、ケガキなど、保持具として最適
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊磁気構造により上面・底面・V面の3面で強磁力を発揮。 検査作業にも使用可。 防滴構造です。
用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物固定に使用。
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力(N)1000 トラスコ品番406-4259 質量(kg)2.7 全高(mm)179 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

強力でON/OFF切換可能なマグネットホルダを使用しているため、鉄製作業台や工作機械の加工テーブルへ簡単に設置できます。
吸着力(N)1000 トラスコ品番406-4241 質量(kg)2.7 全高(mm)216 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×73×55
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。 質量(kg)2.7 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1 吸着力(N[kgf])1000[100] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様高精度対応形の微動調整付 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165 マグネット部寸法(mm)50×73×55
1個
16,980 税込18,678
翌日出荷

外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。 表面処理塗装 ねじ穴加工有り 使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。 適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 使用率(%)100ED
1台
29,980 税込32,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)