絞り込み
ブランド
  • エスコ(2)
  • カネテック(2)
  • テクノプラン(2)
  • TRUSCO(2)
  • SSPOWER(1)
  • マグナ(1)
吸着力
  • 10N(24)
  • 20N(28)
  • 30N(26)
  • 40N(20)
  • 50N(21)
  • 60N(19)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(23)
  • 196N(15)
  • 200N(29)
  • 250N(24)
  • 294N(16)
  • 300N(26)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(24)
  • 800N(52)
  • 1000N(29)
  • 1300N(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石プレートキャッチ(角形) マグナネオジム磁石プレートキャッチ(角形)マグナ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。材質マグネット:ネオジム磁石
キャップ付フェライト磁石 TRUSCOキャップ付フェライト磁石TRUSCO(13件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール表面磁束密度(T)-
Φ22x 6 mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個 エスコΦ22x 6 mm 強力マグネット(ねじ付・ラバーコート/2個エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
吸着力(N)49エスコ品番EA781EE-61
永磁ミニVブロック カネテック永磁ミニVブロックカネテック
129,800税込142,780
1組
4日以内出荷
種別Vブロック
ハイブリッド電磁ホルダー テクノプランハイブリッド電磁ホルダーテクノプラン
15,980税込17,578
1個
62日以内出荷
永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCOホルダ付きマグネットV溝タイプTRUSCO
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から翌々日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプ カネテック雷靭具用オプション品底部取付用マグネット4極タイプカネテック
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
マグネット装着でズレを防止します。 内部に侵入した加工液が排出できるよう本体との合わせ面に排水用溝加工が施されています。
用途4極なら横型マシニングにも対応吸着力(N[kgf])49(5)トラスコ品番166-1698セット内容六角穴付ボルトM6×101個直径(Φmm)45高さ(mm)10質量(g)0.13
マグネットクリーナ Φ80 SSPOWERマグネットクリーナ Φ80SSPOWER
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。吸着力(N)49全長(mm)660-1080吸着面寸法(Φmm)80
Φ22x 6 mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個 エスコΦ22x 6 mm強力マグネット(ネジ穴付・ラバーコート/2個エスコ
3,180税込3,498
1個
翌日出荷
吸着力(N)49エスコ品番EA781EE-66
永磁ホルダー テクノプラン永磁ホルダーテクノプラン(1件のレビュー)
889税込978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
マグネット用品