絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • ラクテム(2)
  • カネテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 下西製作所(1)
吸着力
  • 85N
  • 10N(24)
  • 20N(28)
  • 30N(26)
  • 40N(20)
  • 50N(21)
  • 60N(20)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(24)
  • 196N(15)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(16)
  • 300N(28)
  • 400N(31)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(57)
  • 1000N(31)
  • 1300N(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ サマリウムコバルト磁石 TRUSCOマグネットホルダ サマリウムコバルト磁石TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)250
マグネット付丸型ホルダ おねじ ラクテムマグネット付丸型ホルダ おねじラクテム
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。
用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23ねじSUS304相当六角ナットSUS304相当材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
耐熱マグネットホルダー 下西製作所耐熱マグネットホルダー下西製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプサマコバホルダー 耐熱強力タイプ最高温度(℃)250表面処理(ケース)ニッケルメッキ
マグネット JRM NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRMNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプおねじ
マグネット JRF NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRFNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タイプめねじ
マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテムマグネット付丸型ホルダ めねじラクテム
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.12MB)ねじ山種類メートル並目
一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック一面吸着丸形永磁ミニチャックカネテック
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JRNNBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプめねじ
ミニマグネットベース SK(新潟精機)ミニマグネットベースSK(新潟精機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途一般測定や機械工作現場でのダイヤルインジケーター(てこ式)の測定保持具としてお使い下さい吸着力(N)85取付穴(mm)Φ6ステムトラスコ品番377-4848種別微動ロングマグネット部寸法(mm)(角)25×25×(高さ)30
マグネット用品