マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。 吸着力(N)- 幅(mm)112 奥行(mm)112 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)連続150以下 最大180以下 吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- 幅(mm)253 奥行(mm)114 高さ(mm)919 質量(kg)3.8 トラスコ品番406-4313 材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷

カネテックロードスイーパ
吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。
用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。 吸着力(N)- トラスコ品番406-4305 材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)466 全長(mm)990 質量(kg)7 高さ(mm)1090 奥行(mm)141 マグネット部寸法(mm)35
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

カネテックマグハンド
本体部が角形なので、T溝内の切粉回収に最適です。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。
用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。 吸着力(N)- トラスコ品番406-3341 材質マグネット:希土類マグネット、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304) 幅(mm)100 質量(kg)1.6 高さ(mm)533 奥行(mm)55
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 高さ(mm)110 幅(mm)1000 奥行(mm)500 吸着力(N)- 電流(A)3.95 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5067 質量(kg)375 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
2,198,000 税込2,417,800
欠品中

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 高さ(mm)110 幅(mm)800 奥行(mm)400 吸着力(N)- 電流(A)3.23 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5059 質量(kg)240 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

セパレーターを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、全体として磁力がアップしました。カッターなどへの磁気の影響を極少に抑えた特殊設計です。フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による重切削用チャックです。ワークが15mm厚以上で大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。
用途フライス・マシニングセンタ・プラノミラなどによる切削用チャック。 呼び寸法(mm)300×600×110 吸着力(N)- 電流(A)1.59 電圧(V)DC90 トラスコ品番457-5041 幅(mm)600 質量(kg)143 高さ(mm)110 奥行(mm)300 適合電装品ES-M305B EH-V105D EH-V205D
1個
849,800 税込934,780
61日以内出荷

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)1000 奥行(mm)470 吸着力(N)- トラスコ品番457-5008 質量(kg)220 適合電装品EPS-P2100B-2
1台
839,800 税込923,780
61日以内出荷

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)800 奥行(mm)390 吸着力(N)- トラスコ品番457-4991 質量(kg)150 適合電装品EPS-P2100B
1台
1,398,000 税込1,537,800
欠品中

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)70 幅(mm)600 奥行(mm)300 吸着力(N)- トラスコ品番457-4982 質量(kg)86 適合電装品EPS-P2100B
1台
1,198,000 税込1,317,800
欠品中

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)960 奥行(mm)500 吸着力(N)- トラスコ品番457-4974 質量(kg)230 適合電装品EPS-P2100B-2
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)800 奥行(mm)420 吸着力(N)- トラスコ品番457-4966 質量(kg)160 適合電装品EPS-P2100B
1台
549,800 税込604,780
91日以内出荷

カネテック永電磁チャック
電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用しており、プラグ接続時およびキャップ取付時は防水仕様です。
用途フライス・マシニングセンターなどによる、切削加工時のワーク固定に。 高さ(mm)50 幅(mm)610 奥行(mm)300 吸着力(N)- トラスコ品番457-4958 質量(kg)90 適合電装品EPS-P2100B
1台
439,800 税込483,780
91日以内出荷