マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ 動画あり
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃)80 材質(磁石)ネオジム磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細軸タイプで自由に曲げて使えるフレキシブルシャフトで、狭い所のものを拾えます。 キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途手の届かない狭いスペースでのピックアップ作業。 吸着力(N)10 径(Φmm)(マグネット)7
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りにくい場所へアンテナを伸ばし強力な磁力で金属片を拾えます。マグネット部の向きは自在に変えることができます。(TMHA-605Fのみ)伸縮自在のクリップ付アンテナは、携帯・保管・使用に便利です。キャッチ軸の先端には強力ネオジム磁石(永久磁石)を採用しました。
用途金属拾い。 吸着力(N)10 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール+クロムメッキ 質量(g)30 マグネット部寸法(mm)11 2018年トラスコ掲載ページ1 1196
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジム・鉄・ボロンを主成分とした成形焼結品です。非常に優れた磁気エネルギーは現有磁石最高です。割れ欠けが少なく機械的強度に優れています。同じ希土類磁石のサマコバ磁石より安価であることも大きな長所です。機械加工による用途に合せた形状の製作や少量での試作にも向いています。磁気特性が高いので小さいサイズでも磁力の強い磁石が作れます。大変錆びやすいのでニッケルメッキ等の表面処理が施されています。
用途センサー用、モーター用、鉄粉除去用、医療機器用など。 形状丸型 着磁パターン厚さ方向着磁
1パック(3個)
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
81 税込89
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石 表面処理ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ 強度区分4.8 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパナ等で強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。
用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。 材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ) 取付ねじ並目 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)マグネット JDF
材質スティール
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SK(新潟精機)ハンドマグネット
RoHS
加工現場、駐車場に飛散した切粉、ねじ、ワッシャ等の鉄小物の回収に便利です。 レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。
用途鉄片の拾い出し等に 吸着力(N)10 吸着面寸法(Φmm)113×63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。
用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に 材質工具鋼 全長(mm)535
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様仕上:三価クロメート タイプコ型
1個
67 税込74
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,088 税込1,197
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に トラスコ品番610-0495 材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石 幅(mm)133 高さ(mm)29 奥行(mm)123 吸着力(N)10(収納面4)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
ねじ長さ(mm)10 材質(マグネット)フェライト磁石
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
材質マグネット:フェライト磁石
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)