絞り込み
ブランド
  • カネテック(1)
  • テクノプラン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マグナ(1)
  • ラクテム(1)
  • マグテック(1)
吸着力
  • 245N
  • 10N(24)
  • 20N(28)
  • 30N(26)
  • 40N(20)
  • 50N(21)
  • 60N(20)
  • 90N(18)
  • 100N(17)
  • 150N(23)
  • 196N(15)
  • 200N(32)
  • 250N(27)
  • 294N(17)
  • 300N(26)
  • 400N(32)
  • 500N(18)
  • 600N(25)
  • 800N(53)
  • 1000N(29)
  • 1300N(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェライト磁石 マグナフェライト磁石マグナ(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。材質マグネット:フェライト磁石
ネオジムキャップマグネット マグテックネオジムキャップマグネットマグテック(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用キャップスチールマグネットネオジム磁石
強力マグネット 丸型 T字ハンドル付 ラクテム強力マグネット 丸型 T字ハンドル付ラクテム
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
強力なネオジムマグネットにT字ハンドルが付いた製品です。 モノの固定や吸着、保持など様々な場面でお使いいただけます。 ネオジム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持やハンガー等に。寸法L1(mm)8表面処理磁石:ニッケルメッキ材質(キャップ)SPCC材質(ハンドル)SS400材質(磁石)ネオジム材質(ゴム)滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(キャップ)ニッケルメッキ表面処理(ハンドル)無電解ニッケルメッキ
溶接用マグネウェルダ SK(新潟精機)溶接用マグネウェルダSK(新潟精機)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。
用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルノズルホルダ カネテックフレキシブルノズルホルダカネテック
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
従来品に比べフレキシブル性が大幅に向上。フレキ部は自由自在に曲げることが可能。 金属製フレキの採用により、 高圧エアーや大流量の加工液の放出でも安定した姿勢保持を実現。また、切削加工時の切屑による熱損傷等にも強く耐久性も向上。
用途工作機械への切削油または空気圧供給に使用します。 また、放電加工において、隙間のチップや微粉を加工液噴射で除去することにも利用できます。吸着力245N(25kgf)トラスコ品番808-6060質量(kg)0.9圧力使用限度圧力:0.6Mpa以下口数1本流量(L/min)使用限度流量:10Lマグネット部寸法(mm)Φ70×31流入口径(mm)Φ9フレキ長(mm)400
枡形ブロック テクノプラン枡形ブロックテクノプラン
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
マグネット用品