マグネット用品 :「微動送り」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微動送り付の普及型マグネットベースです。
吸着力(N)800 取付ねじ(主柱)M8×1.25 トラスコ品番412-2151 質量(kg)1.4 支柱(mm)10×152 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


質量(kg)0.25 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35 マグネット320(N,保持力) ねじ穴(Φmm)M5(x0.8)
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800 アーム取付ねじ径M8×1.25 トラスコ品番311-0028 質量(kg)1.35 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
1台
20,980 税込23,078
当日出荷


NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。
全長(mm)アーム(先端含む):128.5 目盛(mm)(ゲージ)0.01 寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38 マグネット部寸法(mm)30×40×35H
1セット
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です。 マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています。 アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです。
保持力(N)(マグネット)1300 トラスコ品番324-9751 全長(mm)(アーム)639 質量(kg)5.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(マグネット)50×120×55 ねじ寸法(アーム下部)M10×1.25
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25 質量(kg)1.95 全高(mm)437 アーム長さ(mm)163×113×71 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55 マグネット800(N,保持力)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング