マグネット用品 :「gネジ」の検索結果

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
特価
本日6月22日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-13
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-22)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/280mA●最大吸着力:280N●サイズ(mm):Φ30×24●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M3(深さ6mm)●重量(g):108●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-15
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/470mA●最大吸着力:1000N●サイズ(mm):Φ50×30●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):364●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-17
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷

仕様●支柱:162mm●ゲージ取付穴径:Φ6.0、Φ8.0mm●ねじ径:M6●重量(g):175●仕様:アーム アズワン品番65-2175-46
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

仕様●支柱:Φ15mm×355mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):332●仕様:アーム アズワン品番65-2175-37
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷

仕様●支柱:295mm●ゲージ取付穴径:Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量:272g●仕様:アーム アズワン品番65-2175-38
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):445●仕様:アーム アズワン品番65-2175-41
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

仕様●支柱:300mm●柱径:Φ20mm(支柱)●アーム径:Φ14mm(副支柱)●ゲージ取付穴径:Φ6.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):1000●仕様:アーム アズワン品番65-2175-44
1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

仕様●支柱:175mm●柱径:Φ12mm(支柱)●アーム径:Φ10mm●副柱:165mm×Φ10mm●ゲージ取付穴径:Φ4.5、Φ8.0mm●ねじ径:M8●重量(g):444●仕様:アーム アズワン品番65-2175-36
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

電磁マグネットホルダー(EA984CM-7、-37)と組み合わせてご使用ください
仕様●サイズ(mm):Φ100×12●適合ユニットサイズ:Φ100mm●ねじ径:M10●材質:スチール●重量(g):740 アズワン品番65-2311-12
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
9,120 税込10,032
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-16
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷



ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-25)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/690mA●最大吸着力:1670N●サイズ(mm):Φ65×35●背面ねじ径:d1:M6(深さ12mm)d2:M5(深さ6mm)●重量(g):710●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-18
1個
10,200 税込11,220
欠品中