マグネット用品 :「モニター・ディスプレイ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低周波(30~300Hz)の電磁界を測定。見やすい大型液晶画面。センサ部が本体上部にあり、測定が簡単
仕様●オーバーレンジ:”OL”表示●測定周波数(Hz):30~300 電源(V)006P(9電池×1 精度±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ20μT / 200mG]、±(2.5% rdg+3dgt)[レンジ200μT / 2000mG] 測定方式マグネチックコイル方式 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、 0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG) 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ、2.5秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 電池寿命約200時間 磁界軸単磁界軸
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)
仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300 電源(V)006P(9電池×1 精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG] 測定方式マグネチックコイル方式 表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG) 単位μT/mG 測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mG ディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境0~50℃、85% RH以下 磁界軸単磁界軸 消費電流約DC2mA
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です
仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT 電源単3電池×6またはACアダプタ(別売) 表示分解能0.01mT/0.1mT 機能データホールド、Max.Min表示 インターフェースRS-232C/USB メモリーSDカード(2GB) サンプリング1秒~8時間59分59秒 ディスプレイLCD52mm×38mm 使用環境0~50℃、85%RH以下
1台
66,980 税込73,678
5日以内出荷