マグネット用品 :「使用中 マグネット」の検索結果
取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)
材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
表面磁束密度(T)0.13
2018年トラスコ掲載ページ1 1205
液中使用可能です。
細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)40
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)45
幅(mm)300
奥行(mm)150
トラスコ品番457-5491
質量(kg)16.5
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)45
幅(mm)250
奥行(mm)130
トラスコ品番457-5482
質量(kg)12
1台
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
軽量薄形にもかかわらず堅固で、ハンドル操作による精度への影響を極力抑えた高精度チャックです。
ワークは厚物から薄物にいたるまで巾広く対応できます。
用途重研削作業から、軽切削作業に使用可能な、強力形の永磁チャックです。液中での使用も可能です。
液中使用可能です。
強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。
噴流穴付で、噴流加工が可能です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
標準タイプと比べて防水性を強化しました。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)55
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)50
幅(mm)600
奥行(mm)300
トラスコ品番457-5512
質量(kg)72
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)45
幅(mm)400
奥行(mm)200
トラスコ品番457-5504
質量(kg)29.5
1台
¥519,800
税込¥571,780
4日以内出荷
チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。
用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。
高さ(mm)45
幅(mm)175
奥行(mm)105
トラスコ品番457-5474
質量(kg)7
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
液中使用可能です。
強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。
噴流穴付で、噴流加工が可能です。
底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
用途放電加工におけるワークの固定に適します。
高さ(mm)60
各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く)
ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。
防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。
用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。
付属品六角棒スパナ
磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。磁力のON/OFF切替が全後面のどちらからでも操作できます。防水構造となっていますので、液中での使用が可能です。防水構造ですので、放電加工等液中にてワークの保持ができます。特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削及び軽切削に。
幅(mm)60
高さ(mm)50
奥行(mm)135
吸着力(N)800
アズワン品番64-5017-44
メーカー商品コード166-3853
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。
外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
仕様液中使用可
材質外装:SUS304
直径(Φmm)25
タイプ強力型
使用環境温度上限(℃)約80
表面最大磁束密度mT(G)500[5000]
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。
マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。
真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。
薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。
リモコンを使用しての遠隔操作が可能です(L。VA-RC20リモコン式)※リモコン式には手元操作ボタンはありません。
衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。
14kgの軽量・コンパクト設計です。
用途マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。
質量(kg)14
ハンドル径(Φmm)310
吊上能力(kg)80
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)225×284
パット径(Φmm)200
使用時間(時間)最大8(使用率50%ED)
連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。
吸着力(N)250
寸法(mm)50×50×50
適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24
トラスコ品番406-3465
質量(kg)0.75
電流(A)0.43
電圧(V)DC24
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
¥98,980
税込¥108,878
61日以内出荷
チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。
ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。
ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。
停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。
適合適合電装品:EPS-215B
電圧DC90V
RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。
高さ(mm)40
チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。
チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。
液中での使用も可能です。
切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。
呼び寸法150×300
高さ(mm)55
トラスコ品番808-5875
質量(kg)17.5
1個
¥399,800
税込¥439,780
101日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。