無接点式チャックマスターとして開発し、高速で安定した消磁性能を実現。
また、各種保護機能を充実させました。
リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。
電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。
電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。
EH-VE形は「EH-V105D、205D(操作部一体型)」に対し遠隔操作仕様とし、
遠隔操作箱を付属したものです。
10A対応にはEH-VE210Dをお選び下さい。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。
電圧(V)(50/60Hz)単相100~220
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。