最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。
背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。
表面処理塗装
取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25
ねじ穴加工有り
使用環境温度上限(℃)最大350
こんなお得な商品も!

永磁ホルダ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。フェライト磁石応用。吸着力は20℃を100とした場合、50℃でも85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。150℃を超えるとマグネット材に割れを生ずる場合があります。なお、0℃以下の低温では回復できない減磁が発生します。
用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
吸着力(N[kgf])500[50]
外径×高さH(Φmm×mm)Φ50×40
取付用ねじ穴M8深12mm
トラスコ品番107-6752
質量(g)500
表面処理塗装
ねじ穴加工有り
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。