マグネット用品 :「消磁器」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

カネテック脱磁器
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 トラスコ品番406-3694 幅(mm)300 質量(kg)19 高さ(mm)120 奥行(mm)200 電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz) 使用率(%)100%ED 電源コード(m)2 電源容量(kVA)0.74
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷

カネテックツール脱磁器
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848 使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。 質量(g)900 穴径(Φmm)40 (脱磁部) 電源AC100 50/60Hz コード長さ(m)2.5 実効値(W)60 皮相値(VA)75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

カネテックハンド脱磁器
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。 電源(V)単相100 使用率(%)70 電源容量(VA)70 幅(mm)86 奥行(mm)102 高さ(mm)119 質量(kg)2.3 トラスコ品番406-3716
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。 電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz 使用率(%)100% ED
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。 使用率(%)100ED 電源コード(m)2
1個
339,800 税込373,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。
1台
219,800 税込241,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック防水形脱磁器
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。 電源単相AC200V 50/60Hz 使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。 幅(mm)153 奥行(mm)130 高さ(mm)62 質量(kg)0.4 トラスコ品番406-4330 定格DC120V 2A
1個
19,980 税込21,978
当日出荷