マグネット用品 :「磁気除去装置」の検索結果
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
トラスコ品番406-3694
幅(mm)300
質量(kg)19
高さ(mm)120
奥行(mm)200
電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)
使用率(%)100%ED
電源コード(m)2
電源容量(kVA)0.74
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。
使用率(%)100ED
電源コード(m)2
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
均等な脱磁エリアが得られます。
通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。
電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz
使用率(%)100% ED
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。
電源(V)単相100
使用率(%)70
電源容量(VA)70
幅(mm)86
奥行(mm)102
高さ(mm)119
質量(kg)2.3
トラスコ品番406-3716
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。
トラスコ品番406-3724
質量(kg)0.3
コード長さ(m)ACアダプター:1.9
バッテリー2.4V2000mAh
ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A
ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz
径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。
べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。
きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。
電源単相AC200V 50/60Hz
使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848
使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。
質量(g)900
穴径(Φmm)40 (脱磁部)
電源AC100 50/60Hz
コード長さ(m)2.5
実効値(W)60
皮相値(VA)75
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。
質量(kg)約80
電源(V)単相 AC200(50/60Hz)
ケーブル長(m)2
使用率(%)100ED(ファン運転時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205
有効幅(mm)有効脱磁幅:280
電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。
ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。
質量(kg)14
電源(V)3相AC200 50/60Hz
ケーブル長(m)2
使用率(%)100ED
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150
有効幅(mm)有効脱磁幅:140
電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
1台
¥429,800
税込¥472,780
40日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。