自動操作検出部へ近接センサーを採用。
汚れ・粉塵等による悪環境でも誤動作を防ぎ、安全かつ確実な作業が行えます。
操作スイッチで自動/手動が選択可能。
自動モード時は吊上物脱着の繰返しが自動化でき、遠隔からの入力操作なしで作業が可能!(着床毎に吸着・釈放の繰返し)
手動モード時は押ボタンスイッチによるON/OFF操作。
吊上能力(kg)鋼板:1700
付属品充電器1式、予備バッテリー1式、補充液
幅(mm)263
質量(kg)140
高さ(mm)541~552
奥行(mm)380
バッテリー容量(Ah)28(12V)
使用時間(時間)最大8
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。