上面(V面)、端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
2個で1セットです。
用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)の一面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
用途ケガキ、軽加工などの保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。
切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm)
防滴、耐油構造です。
用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具
三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
寸法H(mm)73
寸法a(mm)38
寸法B(mm)60
使用可能径(Φ)8~50mm
計測器の保持アームは、一括締付にによる自在式です。このためベースの取付位置と刃先位置の距離は、多様に対応が可能です。磁力による吸着のため、取付姿勢が傾斜していても、安定して保持できます。しかも、磁力は切替式ですから、取付や取外しが容易です。ダイヤルゲージの取付はM6ボルトによる耳金締付によります
用途ボーリングマシンのアーバに取付けた刃物の突出寸法をダイヤルゲージで測定し、刃物を正確に取付けるのに利用します
質量(kg)1.3
吸着力(N[kgf])Φ70にて 250[25]
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×60×70
アーバ直径(Φmm)Φ15 ~ 120
吸着部寸法開き幅(mm)92
吸着部寸法角度(°)90
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。