マグネット用品 :「鉄板分離」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
1組ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カネテックフロータ
厚さ17mmの極薄型で狭所での取り付けが可能です。 強力希土類磁石の採用で、標準型と同等の分離性能を実現しました。
用途積み重なった鉄板を1枚づつ引きはがして機械に挿入する作業や、鋼板自動供給ラインで一枚づつ送りこむ取り出し口に分離用として 材質(マグネット)希土類磁石 幅(mm)53 奥行(mm)17
1セット(2台)
67,980 税込74,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテックマグフィーン
磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。
用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。
用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。 タイプ2段式
1個
99,980 税込109,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグクリーン (標準タイプ) カネテック 動画あり
マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。 スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。 ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。 流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収 付属品スラッジボックス タイプ標準タイプ 電源3相AC200/220V 50/60Hz モーターサーテック製
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊なマグネット配列を施したマグネットドラムの採用により、これまでになく切削屑の高回収が可能となりました。 新設計のスクレーパーにより、マグネットドラムからの切削屑分離及び排出性能を向上しました。 排出スペースの大幅増により、安定した排出が可能となりました。また、側板を高くすることにより溢れ防止にも配慮しました。 モーター取付位置を変更して全高を80mm抑えることにより、これまで高さ制限により設置出来なかった場所への取付けが可能となりました。
用途工作機械の切削作業を経て排出される加工液から、混入している切削屑(チップ)を回収する装置です。 電源3相AC200/220V50/60Hz モーター容量25W
1台
279,800 税込307,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック永電磁フロータ
電磁石構造に比べ広い磁力有効幅を有しています。 遠隔操作が可能な永磁式シリンダー切り替え方式に比べ、大幅な省スペース化を実現しました。 電磁式に比べON/OFF時のみの瞬間通電なので、省エネにも貢献します。
用途鉄板の分離を遠隔でON/OFF制御する場合に最適です。 適合(制御器)KFQR-260A 質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×64×144 電気容量(kVA)1.5
1台
369,800 税込406,780
40日以内出荷

内部のマグネット位置を変えることで、磁力調整が可能です。 小形にもかかわらず強力です。
用途充分な長さの直線を持たない異形ワーク(鉄板)の分離用として使用します。
1台
199,800 税込219,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)