・ダイヤルゲージ等の保持用です。・耳付測定ケージにも対応しています。
取付サイズ測定器:Φ6/8
磁力底面+裏面
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。
仕様アリ溝(6.5mm)付、微調整機能付
質量(kg)1.6
アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)
ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)
取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25
吸着力(N[kgf])800[80]
取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)
磁力底面+裏面
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
マグネット用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。