マグネット用品 :「使用中 マグネット」の検索結果
液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
使用環境温度(℃)上限約80
角辺(mm)□25
表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限80
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石
表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限80
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)
表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限240
材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)
表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:280
パイプ直径(Φmm)25
主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限80
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石
表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。
材質SUS316L
仕上#400 バフ仕上げ
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)
使用環境温度上限(℃)約80
表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)
パイプ直径(Φmm)25
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限80
材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)
表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
材質外装パイプ:SUS316L
使用環境温度(℃)上限240
材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)
表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上
表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)
パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
【バッテリーは標準で、シールドバッテリーを採用!安心・安全です!】。購入後、即使用開始。メンテナンスフリーで長寿命。バッテリー液を補充したり、比重を計る必要もありません。また、振動に強く、倒しても液漏れの心配がありません。充電中のガスの発生もありませんので、安全に取り扱いいただけます。※開放型バッテリーでも使用は可能です。【バッテリーを本体に内装したまま充電可能!】。バッテリーをいちいち本体から取り出す必要がありません。※開放型バッテリーをご使用の際は、本体からパッテリーを取り出して発電する必要があります。【自動運転モードにより遠隔操作が可能!】。連転モードの自動/手動が選択でき、自動運転モードにすれは作業者の遠隔操作が可能です。特にマグネットを複数使用(多点吊り)する場合に、ON/OFF操作を一台一台行う必要がありません。マグネットの上げ下げだけで自動的にON/OFFされるので、作業者から離れた場所で、ワークの吸着・搬送・釈放が可能になります。【枚数制御機能を標準で装備!】。設定により複数枚重なった鋼板の山から、上から一枚ずつ吸着搬送が可能です。従来のマグネットに見られる複数枚が一度に持ち上がってしまう現象を防げます。枚数制御も設定をしてしまえば、自動運転モードで遠隔操作による、一枚ずつの搬送が可能です。遠隔操作により、従来マグネット付近で行っている作業者の一枚取り作業での事故を防げます。オプションで鋼板複数枚を一度に搬送して、所定の場所に一枚ずつ配材していくような制御も自動運転遠隔操作可能です。一枚取り作業のわずらわしさ、危険や事故から開放されます。【省エネモード搭載!】。シャットダウン機能で、バッテリーの待機電源をカットできる省エネ機能を搭載。長時間使用しない場合の待機電源をカットし、無駄なバッテリー消費を防ぎます。(1時間無操作が続くと自動的にシャットダウンされます。再度使用する際は起動ボタンを押せば起動します。)。また、待機時にシャットダウンされれば誤操作による誤動作等の事故も防げます。【重心位置を合わせる目印付き!】。電磁石に重心の目安となるマーキングがされています。重心位置にあわせて正確に着床させることが可能です!
付属品充電器一式
電源(V)【充電器】入力 AC100、出力 DC12
バッテリー容量(Ah)12V 24
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。