マグネット用品 :「整流器」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。
電流(A)出力 3 電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
仕様逆励磁回路:有り(自動) 入力電圧(V)単相AC100 電流容量(A)3 端子外部制御:有り
1個
169,800 税込186,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
1個
29,980 税込32,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5 定格電圧(V)DC90 吸着力(N)約90 定格電流(A)約0.4 使用率(%)50ED
1個
139,800 税込153,780
62日以内出荷

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
定格電圧(V)DC180
1個
94,980 税込104,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35) 質量(kg)4 高さ(mm)吊部:約108 消費電力(W)58 定格電圧(V)DC180 吊上能力(kg)250 本体径(mm)Φ105×60
1個
55,980 税込61,578
92日以内出荷