マグネット用品 :「角度 測定」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチであらゆる角度にセット出来ます。
吸着力(N)200 仕様ユニバーサル式、マグネット:住友特殊金属ALNICO5(NKS-600) トラスコ品番229-4079 質量(kg)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(マグネット)31×31×33 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6 主柱寸法(径×長さL)(mm)31×82
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。
用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。 トラスコ品番161-1850 幅(mm)280 質量(kg)0.84 高さ(mm)685~1015 奥行(mm)28 ハンドル寸法(mm)685~1015
1本
2,698 税込2,968
9日以内出荷

溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。
用途溶接作業の仮止めなど。 材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール 保持角度(°)45、90、135
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散乱したネジや部品、鉄屑、鉄片を一瞬で吸着できる。長いハンドル付きマグネットで、深い場所の鉄粉・鉄屑を吸着できます。 柄部は可動式である為、角度0~90度まで変えることができ、狭い場所などの作業に便利。 ハンドル部のレバーを引くと吸着物が離れる構造で操作簡単。
用途現場作業など 屋外修理作業等 トラスコ品番287-0720 材質ハンドル部:PP材レバー部:ABS柄部:カーボンスチール吸着部:アルミ合金 全長(mm)960 質量(kg)1.6 吸着力(N)30 底径(Φmm)97
1個
7,498 税込8,248
当日出荷