マグネット用品 :「整流器」の検索結果

マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。
関連キーワード
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。従来サイズに対し最大1/2サイズ(体積比率50%)コンパクト化を実現しました。取り付け穴の変更でケース上面を外さなくても設置可能。盤内設置にも最適です。電源コード2m(プラグ付)が標準装備。背面端子構造により、電磁石を簡単に接続するだけで使えます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。電磁/永電磁ホルダー用整流器(出力電圧固定形) タイプ標準タイプ 入力電圧(V)単相100
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電流はAC100Vと200Vのどちらにも対応できます。 出力電圧計付です。 出力の可変域が広く、吸着力の調整巾が大きくとれます。 電源ケーブル(2m)付。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、消磁装置を経由して電磁チャックに出力します。 直流出力は電圧可変にて、電磁チャックの吸着力を制御できます。 定格出力電圧DC 0-120V 電源単相 AC100/200V 50/60Hz
1台
269,800 税込296,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外部制御端子を標準装備しており自動運転に対応できます。残留吸着力を高速で消磁処理でき、スピーディーなワーク着脱が可能です。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁ホルダに出力する機器。 高さ(mm)230 幅(mm)175 奥行(mm)140 入力電圧(V)単相100 出力電流(A)2.0 タイプ逆励磁回路タイプ
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力回路にFETを採用しているため、高速かつ安定した消磁性能が得られます。 また、高頻度の使用にも耐えられます。 AC100~220Vまでのワイド電源に対応しています。 設置環境に合わせて、盤内設置型とケース収納型から選択が可能です。
質量(kg)0.8 出力(電圧)DC0~24V(電流)3A 入力単相:AC100V~220V50/60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×160×175 機種盤内設置型
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

電磁リフマ用整流器です。電流計による確認ができます。
用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁リフマに出力する機器。 高さ(mm)250 幅(mm)200 奥行(mm)90 出力電圧(V)DC180 入力電圧(V)単相200 質量(kg)3
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆励磁スイッチ付きなので吊り上げ物の釈放が容易です。 整流器を内蔵しているので、別途整流器を必要としません。
用途鋼板専用タイプ。 工作機械の加工テーブルへのワーク積み降ろし、小規模な鋼材、鋼板の移動に。 電源DC180V 使用率(%)50 電源コード(m)5
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
用途ハイブリッドホルダ専用の電装品です。 トラスコ品番836-1496 2018年トラスコ掲載ページ1 1154
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します。 盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です。 ハイブリッドホルダ専用の電装品です。
トラスコ品番828-1290 呼び寸法(mm)175×100×190 入力単相AC100~220V50/60HZ 定格出力24V/3A(Max.)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
75,980 税込83,578
7日以内出荷

交流電源を入力し直流を出力します。
用途電磁ホルダーKLRMの電源装置として使用
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

外部信号でもON、OFFが出来ます。 ホルダーはDC24V仕様ですからKS90EPタイプをご使用される場合ホルダーを4個直列に接続して使用します。
用途永電磁ホルダーKELRMの電源装置として使用されます。 幅(mm)230 高さ(mm)100 奥行(mm)155 入力電圧(V)単相 AC100
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けが容易で軽量です。しかも構造が簡単で堅固です。
用途整流器からの直流出力を電磁チャックへ中継し、消磁にあたって出力の交番切換を手動で操作するスイッチ。 幅(mm)153 奥行(mm)130 高さ(mm)62 質量(kg)0.4 トラスコ品番406-4330 定格DC120V 2A
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で使いやすい。ON-OFFができます。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬に使用します。 吸着力(N)3300 (330kgf) 取付ねじM12 深20 電圧(V)90 電流(A)0.35 質量(kg)2.7 仕様回り止穴:6キリ深6
1台
53,880 税込59,268
7日以内出荷

KLRM-Bは制限のある使用環境に対応する軽量、薄型の電磁ホルダーです。 電源として整流器が必要です。
用途工業用ロボットの把持部などに使い、小加工物の吸着運搬を使用します。 仕様回り止穴:
1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。 高さ(mm)30 電圧(V)DC90 適合(整流器)KR-N101A/N103A RH-M102C/M105B/M205B/M210B
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテックホルダ用整流器
ワーク着脱の遅延要素である残留吸着力を高速で消磁処理ができ、標準の電磁ホルダによるラインのスピードアップが可能です。(ワーク材質によっては消磁時間がかかるものもあります。) 電圧調整により積み重なった鋼板ワークの一枚取り搬送やバケット等に複数入っているパーツの1個取りなどが可能です。
用途標準の電磁ホルダでも、ロボットハンド等のワークハンドリングの高速化に対応させることができる画期的電装品です。 仕様消磁機能あり
1台
299,800 税込329,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剛性に富み、ラフな使用に適しています。 強力な磁力線で吸着します。
用途単品で小型鋼板の搬送、ビームに連結して大型鋼板の搬送に適しています。 適合整流器:KAS2-5ECLE
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小物部品の大量研削に適した、細かい磁極の配列です。 ピッチレスにより、薄物でも安定した吸着力を発揮します。 大きなワークの研削も可能です。
用途小物、薄物のワーク研削に 電圧(V)DC100 適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
1台
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転角度が自由に得られる機構です。 温度上昇による熱変位が少ないため高精度な作業ができます。
用途治工具、金型などの成形研削作業に 適合[コントローラー] 手動式整流器:KS80×3、自動式(整流器内蔵):HSC093EまたはHCC105AES1
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして 電圧(V)DC100
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

カネテック棒形電磁ホルダ
この電磁ホルダは磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、1個ずつ吊上げることが可能です。
用途主として自動車関連メーカーに於ける鋳物など異形部品の自動搬送・供給装置用として最適です。 適合(整流器)RH-M102C、RH-M105B、RH-M205B、RH-M210B、KR-N101A、KR-N103A 電圧(V)DC90 コード長さ(m)0.3 使用率(%)50ED
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧調整により、ワークごとに搬送に適した磁力設定が可能です。
電流(A)出力 3 電圧(V)入力 単相AC200、出力 DC0~180
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷

微細な電圧の調整により磁力を制御することで、ワークの複数取りによるエラーが防げます。1個または1枚吸着をした後に、フル吸着に移行する制御により、枚数制御をした上で高速搬送が可能になります。また、電圧=磁力調整によって、意図的な複数取り(2個・3個取りをねらう等)も可能になります。オプションで、一度に複数のワークを取り、所定の場所へ1個または1枚ずつ配材していくような制御も可能です。
仕様逆励磁回路:有り(自動) 入力電圧(V)単相AC100 電流容量(A)3 端子外部制御:有り
1個
169,800 税込186,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交流電源入力を直流に整流し、電磁ホルダーに出力します。
1個
29,980 税込32,978
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残留吸着力が極めて小さく、ワークの釈放がスピーディに行えます。このため高速動作が可能で、軽量ワークでは毎秒5~6回の着脱サイクルが可能です。 永電磁方式のため、消費電力が小さく、発熱もわずかで長時間の連続使用に適します。 通電・通電停止で吸着力は強・弱の2段階が得られ、逆通電で釈放になります。バラエティーに富んだ使い分けが可能です。(弱の場合は強の約1/3です。) 強力な希土類磁石の使用により、小形でも大きな吸着力が得られます。
用途ロボットハンドや自動化ラインの繰り返し搬送動作等で、高速化を要するシステムに利用できます。 適合(整流器)RH-H303A、RH-H303A-C2 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 使用率(%)100ED
1台
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。 適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24 タイプコード上面引出し仕様 電圧(V)DC24 コード長さ(m)0.3 使用率(%)100ED
1台
19,980 税込21,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネテック薄型電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。 適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24 寸法(mm)Φ30×25 質量(g)100 タイプコード上面引出し仕様 電流(A)0.09 電圧(V)DC24 コード長さ(m)0.3 使用率(%)100ED 吸着力(N[kgf])最大80[8] 寸法P1(mm)10 寸法P2(mm)7.5 寸法C(Φmm)3.5 寸法M1(mm)M6×1.0深12 寸法M2(mm)Φ4深2
1台
18,980 税込20,878
30日以内出荷

カネテック電磁ホルダ
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。 使用率(%)100ED
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。
用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。 電圧(V)単相 AC200 使用率(%)100ED
1台
229,800 税込252,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カネテック磁化レール
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
1個
199,800 税込219,780
41日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カネテック小型電磁リフマ
整流器を内蔵しているので、他に整流器を必要としません。 逆励磁スイッチ付なので吊上物の釈放が容易です。
用途工作機械の加工テーブルへのワーク積み降し、小規模な鋼材、鋼板の移動に、電装部も組み込みの単体で使用したい場合に適します。 入力電圧(V)単相 AC200
1台
369,800 税込406,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3気圧(水深最大30m相当)での水中使用が可能です。 着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。※別途整流器が必要になります。 無停電装置を併用することで、不意の停電にも安全に対処できます。(仕様検討にはLMU形で同径の吸着グラフ及び吊上基準例を適用して下さい。)
用途屋外はもちろん、水中での作業環境において鋼材等を運搬する際に、クレーンやホイストの吊上部として使用する電磁式の吸着器具です。 適合(整流器)KR-P203/P208、KR-A203/A208、RH-MW205B/MW210B 定格電圧(V)DC180 ケーブル長(m)5
1台
189,800 税込208,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磁極部が単極で長く延びており、バケット等にバラバラに入っているパーツを整流器の電圧調整により、一個ずつ吊り上げることが可能です。自動車関連メーカーにおける鋳物等、異形部品自動搬送、供給装置用として最適です。
質量(kg)3.5 定格電圧(V)DC90 吸着力(N)約90 定格電流(A)約0.4 使用率(%)50ED
1個
139,800 税込153,780
62日以内出荷

カネテック永電磁ブロック
5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
高さ(mm)150 仕様磁極サイズ:□70mm 適合適合整流器:EPS-P2100B
1台
309,800 税込340,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連続使用が可能です。通電中のみ、磁力がOFFになる電磁釈放形です。常時は、磁力がONの状態です。
用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲に。コンテナ等の隅から小物を吸着する場合やドーナツ状の穴あきワークの吸着などに最適です。 吸着力(N)250 寸法(mm)50×50×50 適合(整流器)KR-T103A-24 KR-T101A-6/24 トラスコ品番406-3465 質量(kg)0.75 電流(A)0.43 電圧(V)DC24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)50×50×50
1個
98,980 税込108,878
61日以内出荷

着脱操作を電気的に遠隔操作できます。コンパクトでありながら強力で、単体での材料搬送からビーム連結等にて複数使用を同時制御し、大型鋼板の搬送にも活用できます。オプションで無停電電源装置(UPS)を併用することにより、不意の電源供給のトラブル時に安全性を確保することができます。整流器が必要となります。
寸法(mm)アイボルト:M16(吊輪内径:Φ35) 質量(kg)4 高さ(mm)吊部:約108 消費電力(W)58 定格電圧(V)DC180 吊上能力(kg)250 本体径(mm)Φ105×60
1個
55,980 税込61,578
92日以内出荷