真空ポンプ・真空ユニット :「アングル」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
M12片側アングルコネクタ
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
ケーブル長(mm)5000
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
M12両側アングルコネクタ付リード線
仕様●最小曲げ半径(固定時)(mm):40●電線外径(導体含む)(mm):1.5
ケーブル外径(Φmm)6
導体公称断面積(mm2)0.3/AWB22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(40.18MB)
取扱説明書(5.51MB)
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。