真空ポンプ・真空ユニット :「エジェクタシステム」の検索結果

特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
494件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ボディ コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) エジェクタ排気形式ポート排気 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C. 破壊弁:なし 真空(V)ポートΦ8mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:0~‐101kPa、NPN2出力、単位切換機能付
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・IO-Link対応圧力スイッチを追加 一本の通信線でエジェクタ制御 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能 ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
定格電圧 DC V24(供給弁・破壊弁) 単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6400種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ:真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー製1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
仕様ボディ:単体 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポート6Φmm
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1292種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (700種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。IO-Link対応圧力スイッチを追加 。 一本の通信線でエジェクタ制御 。 機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。省エネエジェクタ。 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による)。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。省エネ効果(金額換算):93%削減。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途エジェクタシステムZK2□A用マニホールド RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1120種類の商品があります)

タイプボディ:マニホールド用 種類真空用圧力スイッチ 呼び径(mm)ノズル:Φ1.5 定格電圧(V)DC24 排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし(プラグイン)なし;供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.・破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ(圧力範囲)0~-101kPa、NPN2出力、単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

連数6 排気方式個別排気 配線方式供給弁・破壊弁配線方法:個別配線 ポート径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 マニホールド組立マニホールドエンドプレートAss'y 適合システムエジェクタシステム
1個
8,698 税込9,568
10日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

仕様エジェクタシステム 連数1連 排気方式複合排気 ポート径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 マニホールド組立マニホールドエンドプレート
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB)
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁仕様チェック弁なし RoHS指令(10物質対応)対応 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディ型式単体 呼び径(mm)ノズル:Φ0.7 定格電圧(V)DC24 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;NPN2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・省エネ効果(金額換算):93%削減 ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
単位(スイッチ/センサ)SI単位固定 排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ ボディ形式単体 圧力範囲(kPa)省エネ機能付真空用圧力スイッチ:-100~100
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5120種類の商品があります)

供給弁:N.O.仕様を追加。停電/電源OFF時の真空発生※が可能 ※供給圧が確保されている場合。停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合。エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(従来品1段エジェクタとの比較)。高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3456種類の商品があります)

その他NPN2出力 種類真空用圧力スイッチ 定格電圧(V)DC24 機能単位切換 排気方式高消音サイレンサ排気 組合対応【供給弁】N.C【破壊弁】N.C 呼び径(Φmm)【ノズル】1 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式マニホールド用 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポート6mm
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

仕様●オプションb:マニホールド共通破壊圧力供給(PD)ポート付●コネクタ仕様(供給弁・破壊弁/真空用圧力スイッチ):供給弁/破壊弁用なし集中配線仕様備考(プラグイン);供給弁/破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用なし2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssyなし3m(リード線一体)●ノズル呼び径:Φ1.2●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●定格電圧(V)(供給弁・破壊弁): DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 真空(V)ポートΦ6
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

仕様ボディ:単体 呼び径(mm)ノズル:Φ1.2 定格電圧(V)DC24 排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様省エネ機能付真空用圧力スイッチ用:2m(コネクタ付リード線) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 省エネ機能付真空用圧力スイッチ圧力範囲:-100~100kPa;NPN1出力;単位切換機能付
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

仕様供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 種類真空用圧力スイッチ 呼び径【ノズル】Φ0.7 定格電圧(V)DC24 機能PNP2出力/単位切換機能付 排気方式ボディ:単体;排気方法:ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)0~-101 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ0.7 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応・省エネエジェクタ
仕様ボディ:マニホールド用 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 真空(V)ポートΦ6 エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持
1個
24,980 税込27,478
15日以内出荷

種類真空用圧力スイッチ 形式排気:高消音サイレンサ排気 出力PNP2 定格電圧(V)DC24 機能単位切換機能付 ノズル直径(mm)呼び径:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)-100~100 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C.;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

仕様NPN2出力/単位切換機能付 種類真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ 径(Φmm)真空(V)ポート:6 定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 呼び径(Φmm)ノズル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式ボディ:単体 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用300mm(コネクタAssy)/真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)/圧力センサAssy3m(リード線一体) 圧力範囲(kPa)真空用圧力スイッチ/圧力センサ:0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

タイプボディ:マニホールド用 呼び径(mm)ノズル:Φ1.0 定格電圧(V)DC24 排気方式個別 ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様なし備考(プラグイン);供給弁・破壊弁用個別配線仕様300mm(コネクタAssy);真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)なし;圧力センサAssy3m(リード線一体)なし 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ8 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様圧力センサなし/真空用圧力スイッチ
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

仕様●オプションc:排気干渉防止弁付●ノズル呼び径:Φ1.5●ボディ/排気形式:ボディ:マニホールド用;排気方法:複合排気(直接排気、エンドプレート排気)●供給弁・破壊弁組合せ:供給弁:N.C.;破壊弁:N.C.●真空用圧力スイッチ/圧力センサ:真空用圧力スイッチ/圧力センサなし 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様コネクタ仕様 真空(V)ポートΦ8
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁、N.C.
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m) ボディ型式単体用 呼び径【ノズル】1 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート) マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加。 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 。 停電時のワーク落下を防止※。 ※供給圧が確保されている場合。・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)。・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途マニホールド用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) 取扱説明書(5.51MB)
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3648種類の商品があります)

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.5 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

ボディ型式マニホールド用 呼び径(mm)ノズル:Φ1.0 定格電圧(V)DC24 排気方式複合排気(直接排気、エンドプレート排気) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用集中配線仕様備考(プラグイン);個別配線仕様300mm(コネクタAssy)なし;真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線);圧力センサAssy3m(リード線一体) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動;破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ;圧力範囲:0~-101kPa;PNP2出力;単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式マニホールド用 コネクタ仕様供給弁・破壊弁用:集合配線仕様(プラグイン)、真空用圧力スイッチ用2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAssy3m(リード線一体) エジェクタ排気形式複合排気(直接排気、エンドプレート排気) 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:自己保持・破壊弁連動、破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ6mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.5mm 圧力センサ/真空用圧力スイッチ仕様種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲:-100~100kPa、PNP2出力:単位切換機能なし(SI単位固定)
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

定格電圧(V)DC24 排気方式サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 ボディ形式単体 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁N.C./破壊弁N.C. 真空(V)ポートΦ6mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ0.7mm
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

仕様●ノズル呼び径(Φ):0.7●ボディ:マニホールド用●供給弁:N.C.●排気方法:個別ポート排気●真空(V)ポート(mm):Φ6●破壊弁:N.C. 定格電圧(V)DC24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生 (供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止 (供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式高消音サイレンサ排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.2 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)

仕様チェック弁なし リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式マニホールド用 単位SI単位固定(kPa) リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱) 呼び径(Φmm)ノズル:1 RoHS指令(10物質対応)対応 継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなし マニュアルノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.) 真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

仕様ボディ:マニホールド用 種類真空用圧力スイッチ、NPN、単位切替機能なし(SI単位固定) 定格電圧 DC V24 排気方式複合排気 コネクタ真空用圧力スイッチ用 2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAss'y 3m(リード線一体) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力範囲(kPa)0~-101 供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C. 真空(V)ポートΦ8mm エジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2mm
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷

・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
排気方式ポート排気 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(40.18MB) ボディ形式単体 取扱説明書(5.51MB) エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7040種類の商品があります)