真空ポンプ・真空ユニット :「電動弁」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA112RE
寸法(mm)344×138×248(H)
質量(kg)11
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)3
排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140
モーター(W)360
吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個
吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥72,200
税込¥79,420
翌日出荷
逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル
エスコ品番EA112AH
寸法(mm)250×110×235(H)
電圧(V)100
回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)36
排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30
モーター(W)90
機能逆流防止機能
吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)
アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5
吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)
ポンプの種類油回転
1個
¥29,300
税込¥32,230
翌日出荷
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。