真空ポンプ・真空ユニット :「印刷製本」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6729
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)564×254×257
質量(kg)32
電圧(V)100/200
電源AC
到達圧力(Pa)86000/90000
排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480
騒音値(dB)(50/60Hz)64
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
周波数(Hz)50/60
電源AC
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。
電源AC
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応。CEマーキング、RoHS指令対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)。
用途印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
タイプ真空・ブロワ
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
吐出口径Rc3/4
常用真空度(kPa以下)(バキューム)60
常用排気圧力(kPa以下)(ブロワ)60
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6613
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)269×335×284
質量(kg)10.5
電圧(V)200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)63/75
吐出口径Rc3/8
騒音値(dB)(50/60Hz)64
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)50×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6630
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)265×405×238
質量(kg)14
電圧(V)200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155
吐出口径Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)60×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
電圧(V)100/200
電源AC
RoHS指令(10物質対応)対応
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6702
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)564×256×257
質量(kg)32
電圧(V)100/200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)405/480
吐出口径Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)69
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)60×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため排気利用(ブロワー仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。液体かくはん。
仕様ブロワー
トラスコ品番462-6664
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)484×251×248
質量(kg)21
電圧(V)100/200
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280
吐出口径Rc3/4
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
排気圧力(Pa)60×103
ポンプの種類ドライ
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
安心設計・環境対応。
低運転音。静音化設計により3dBの低減(メーカー従来比)。
長寿命。新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
用途電子、自動車関連工場の設備真空源。
印刷、製本機材、包装機、自動機などの真空源。
仕様RoHS指令対応。CEマーキング対応。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
電源AC
モーター三相標準モーター付
電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
ポンプの種類ドライ
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6648
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)232×405×238
質量(kg)14
電圧(V)200
電源AC
到達圧力(Pa)78000/78000
排気速度(50/60Hz)(L/min)135/155
騒音値(dB)(50/60Hz)61
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
CEマーキング・RoHS指令標準対応品です。旧シリーズに比べ静音仕様です。無給油式のため真空利用(バキューム仕様)の場合でも油分を含まないので、作業場や製品を油で汚しません。
用途印刷機。製本機。自動機。チップマウンタ。包装機械などの真空源。
仕様バキューム
付属品バキュームコントローラー、連成ゲージ
トラスコ品番462-6681
種別サーマルプロテクタなし
寸法(mm)484×249×248
質量(kg)21
電圧(V)100/200
電源AC
到達圧力(Pa)84000/86000
排気速度(50/60Hz)(L/min)235/280
騒音値(dB)(50/60Hz)62
RoHS指令(10物質対応)対応
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
1台
¥89,980
税込¥98,978
12日以内出荷
安全設計・環境対応:CEマーキング、RoHS指令標準対応。低運転音:清音化設計により、-3dBの低減(メーカー従来比)。長寿命:ブレード新材質の開発により30%アップ(メーカー従来比)
質量(kg)28
タイプバキューム
寸法H(mm)257
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])1450/1730
電源AC
寸法A(mm)213
寸法F(mm)111
到達圧力(Pa)8600/9000(50/60Hz)
寸法D(mm)254
寸法E(mm)1
寸法B(mm)170
寸法C(mm)198
モーター三相標準モーター付
寸法W(mm)521
流量(L/min)280~685(60Hz)
主な用途印刷・製本・自動機・包装機械などの真空源
モーター容量(kW)0.75
駆動方式モータ直結
電圧許容範囲±10%
吐出口径Rc3/4
使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)
常用真空度(kPa以下)60:推奨、80:最高
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。