真空ポンプ・真空ユニット :「移動式シンク」の検索結果

真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフリーのため、クリーンなエアーを供給できます。キャスターとハンドルが付いており、容易に移動できます。
付属品ゲージ 幅(mm)800 接続口径PT1/4 質量(kg)35 高さ(mm)900 奥行(mm)450 外形寸法(mm)800×450×900 電圧(V)100 タンク容量(L)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)137/153 最高圧力(MPa)0.68 モーター出力(W)750 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430/1720(50/60Hz) アズワン品番3-8601-11 吐出量(L/min)(50/60Hz)排気:137/153 騒音値(dB)(50/60Hz)66/68 到達真空度(MPa)0.68
1個
105,000 税込115,500
当日出荷