4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。 電圧(V)100 電源AC ポンプの種類油回転
1台
65,980 税込72,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

直結型油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック) 動画あり
マルチレンジユニバーサルモータを搭載し、世界中どこの電圧でも対応できます。 ガスバラスト機構、強制給油機構、油の逆流防止機構などの種々の装備を完備し、CEマーキング自己宣言品、TUV、cTUVus認証取得品となります。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器、真空排気装置、電子顕微鏡のバック、半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置、真空乾燥器、凍結乾燥器 幅(mm)170 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)100 電源AC 到達圧力(Pa)1000 主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。 ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)単相100-120V 油回転真空ポンプ
RoHS
清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。 トラスコ品番701-2270 全長(mm)241.5 電源(V)単相100-120 全幅(mm)470 全高(mm)166 到達圧力(Pa)5.0×10^-1 排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162 吸入口径(Φmm)KF25(NW25) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷