真空ポンプ・真空ユニット :「振動 防止」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットカップリング構造の採用により、軸シールからの油漏れがなく、長寿命化を実現。 吸気管直下型逆流防止弁の搭載により、停止時にポンプ内部が自動的に大気開放。 低騒音で低振動。 強制給油機構搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
幅(mm)120 質量(kg)9.3 高さ(mm)163 奥行(mm)288.5 電源AC 到達圧力(Pa)0.67 排気速度(50/60Hz)(L/min)30/36 油量(mL)370 使用油R-2 吸込口径KF-16 ポンプの種類油回転
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音で低振動。 2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空) 逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。 強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。 大気圧からの作動が可能。 内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータにより、メンテナンスが容易。
トラスコ品番850-9596 幅(mm)181 質量(kg)34 高さ(mm)269 奥行(mm)536 電圧(V)200-240/380-460 電源AC 到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7 排気速度(50/60Hz)(L/min)280/336 全負荷電流(A)【50Hz】3.6(200V)、3.7(220V)、4(230V)、4.2(240V)、2.1(380V)、2.3(400V)、2.4(415V)、【60Hz】3.3(200V)、3.2(220、230、240V)、1.9(380、400、440V)、2(460V) 使用電動機3相、200-240V/380-460V、750W、4P 油量(mL)700~1100 使用油R-7 吸込口径KF-25 ポンプの種類油回転
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 動画あり
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)