真空ポンプ・真空ユニット :「小型 シンク」の検索結果
真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。
関連キーワード
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)
本体質量(g)80
取付寸法(mm)9.5×17
使用環境温度(℃)5~40
絶縁階級E種相当(コイル)
耐用時間(時間)6000
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
最高圧力(kPa)300
使用周囲湿度(%RH)30~85
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ
質量(g)13.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)3
流量(L/min)36
吐出圧(kPa)15
定格時間連続
駆動方式圧電素子
使用流体温度(℃)5~50
使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)
自吸力(kPa)3
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。
ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。
より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5
到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}
最高圧力150kPa
定格時間連続
絶縁階級A種相当
耐用時間(時間)5000(MTTF)
吸入口サイズΦ6.8(外径)
リード線長さ(mm)360±20
吐出口径Φ6.8(外径)
取付幅(mm)37.5
使用圧力範囲(kPa)-60.0~150
取付長(mm)36.5
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。