真空ポンプ・真空ユニット :「工作機械」の検索結果
関連キーワード
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ
質量(g)13.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)3
流量(L/min)36
吐出圧(kPa)15
定格時間連続
駆動方式圧電素子
使用流体温度(℃)5~50
使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)
自吸力(kPa)3
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。