真空ポンプ・真空ユニット :「次亜塩素酸ソーダ」の検索結果

真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器 動画あり
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等 電圧(V)100 電源AC 使用周囲湿度35~85% 使用流体温度(℃)5~50 ポンプの種類水封式
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)