真空ポンプ・真空ユニット :「気体」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自の脈動吸収機構を内蔵した(特許申請中)低振動の液体ダイアフラムポンプです。
小型で設置スペースをとりませんので、化学分析装置や医療機器の液体搬送に最適です。
自吸式ですので呼び水がいりません。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
定格電圧(V)DC24V
温度(℃)使用液体:5~50(氷結しないこと)
最高圧力300kPa
使用圧力範囲0~100kPa
使用環境温度(℃)5~40℃(結露しないこと)
定格時間連続
耐用時間(時間)500(MTTF)
独自の脈動吸収機構を内蔵した低振動のDC液体ダイアフラムポンプにブラシレスモータを採用して長寿命化を図り、耐用時間はメーカー従来製品の約10倍に向上しました。
小型でありながら広い使用圧力範囲を実現しており、また吐出流量をコントロールできるよう制御機能を装備しています。
気体ポンプ、真空ポンプとしても使用できます。
用途医療・食品・水処理・環境測定などの分析機器用の液体搬送、各種液体の濾過・サンプリング・洗浄機・滅菌機用の液体搬送、工業用インクジェットプリンタのインク搬送
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)4.7(吸入口)、4.7(吐出口)
本体質量(g)80
取付寸法(mm)9.5×17
使用環境温度(℃)5~40
絶縁階級E種相当(コイル)
耐用時間(時間)6000
使用流体温度(℃)5~50
使用圧力範囲(kPa)0~100
最高圧力(kPa)300
使用周囲湿度(%RH)30~85
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。
モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を
採用し、小型・軽量化を実現しました。
商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、
脈動も少なく、流量を容易に調節できます。
消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。
まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの
分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ
質量(g)13.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
消費電流(mA)3
流量(L/min)36
吐出圧(kPa)15
定格時間連続
駆動方式圧電素子
使用流体温度(℃)5~50
使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)
自吸力(kPa)3
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。