絞り込み
ブランド
電源(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
690件中 681690
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
コンプレッサ 日東工器コンプレッサ日東工器
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ツーステージ真空ポンプ用変換コネクター A-Gas Japan(旧:FUSO)ツーステージ真空ポンプ用変換コネクターA-Gas Japan(旧:FUSO)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
仕様変換コネクターアズワン品番1-2288-21
高真空ドライポンプ オリオン機械高真空ドライポンプオリオン機械
149,800税込164,780
1台
30日以内出荷
到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ
コンビネーションパッケージ型ドライポンプ オリオン機械コンビネーションパッケージ型ドライポンプオリオン機械
569,800税込626,780
1台
45日以内出荷
パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。 低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
電圧(V)200(50/60Hz)電源ACポンプの種類ドライ
大型標準ドライポンプ オリオン機械大型標準ドライポンプオリオン機械
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源ACモーター三相標準モーター付ポンプの種類ドライ
小型標準ドライポンプ オリオン機械小型標準ドライポンプオリオン機械
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応! 静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源ACポンプの種類ドライ
チャンバー式真空脱気シーラー 富士インパルスチャンバー式真空脱気シーラー富士インパルス
479,800税込527,780
1台
5日以内出荷
フレキシブルポンプ エクセンフレキシブルポンプエクセン
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
バキュームポンプ エクセンバキュームポンプエクセン
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
高真空型ドライポンプ オリオン機械高真空型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
11日以内出荷
到達圧力(8kPa以下~)での連続運転可能。 運転真空度が高く、電子部品等の小部品の自動機(装着機等)に最適です。
電源AC到達圧力(Pa)800電圧許容範囲(一時的な変動)±10%以内、(変動が連続する場合)±5%以内使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)使用圧力範囲(kPa)48~到達圧力ポンプの種類ドライ許容脈動範囲(kPa/s)13.3以内
真空ポンプ・真空ユニット