絞り込み
電源(V)
  • 100
  • 100/200(13)
  • 200/220(3)
  • 400/440/460(4)
  • 380/400/415(4)
  • 3(20)
  • 5(34)
  • 6(21)
  • 12(85)
  • 24(249)
  • 100~120(7)
  • 110(41)
  • 200(41)
  • 200~220(4)
  • 200~240(8)
  • 220(16)
  • 380~415(3)
  • 380~460(4)
  • -(6)
  • その他(149)
ブランド
  • SMC(74)
  • ULVAC(アルバック)(23)
  • 佐藤真空(11)
  • アズワン(9)
  • 日東工器(6)
  • エスコ(3)
  • オリオン機械(2)
  • KNF(2)
  • Rocker(2)
  • アネスト岩田(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 富士医療測器(1)
  • フロロメカニック(1)
  • 芝浦エレテック(1)
  • 神港精機(1)
  • 協和産業[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。
FA現場のお役立ち情報
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
3(20)
5(34)
6(21)
12(85)
24(249)
100
110(41)
200(41)
220(16)
その他(149)
電源(V)をもっと見る
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • リニコン真空ポンプ 日東工器

    リニコン真空ポンプ

    日東工器(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台ほか
    当日出荷
    電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
    用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
    用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 標準型ドライポンプ オリオン機械

    標準型ドライポンプ

    オリオン機械(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
    用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電源AC使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    118,980税込130,878
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)

    ULVAC(アルバック)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
    用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • ユニモルポンプ 日東工器

    ユニモルポンプ

    日東工器
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
    用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

    ULVAC(アルバック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
    用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
    用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • 真空ポンプ 日東工器

    真空ポンプ

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エコノミー油回転真空ポンプ アズワン

    エコノミー油回転真空ポンプ

    アズワン
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
  • 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
  • ドライ真空ポンプ アズワン

    ドライ真空ポンプ

    アズワン
    94,500税込103,950
    1個
    翌々日出荷
    オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
    高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • Z Series(ZR1) SMC

    Z Series(ZR1)

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷
    接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用) 富士医療測器

    オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)

    富士医療測器
    78,900税込86,790
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    オイルレスのため真空、加圧使用時に環境を汚しません。 1台のポンプで加圧・真空に使用でき、大変便利です。
    電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライ
  • 小型ダイヤフラム真空ポンプ フロロメカニック

    小型ダイヤフラム真空ポンプ

    フロロメカニック
    30,498税込33,548
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。 クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
    用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。幅(mm)137奥行(mm)88定格電圧(V)AC100使用限界温度(℃)40騒音値(dB(A))(50/60Hz)0耐久性耐久時間/9000時間以上
  • 単相100-120V 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    単相100-120V 油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    269,800税込296,780
    1台
    翌々日出荷
    清音タイプとなりオフィスや静かな研究室で使っても運転音が気になりません。真空ポンプから漏れ出る油を処理する必要がありません。装置側に油が逆流して装置を汚す心配がありません。異電圧に別作対応です。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器用。真空排気装置、電子顕微鏡のバックに。半導体製造装置、スパッタ装置、真空蒸着装置に。真空乾燥器、凍結乾燥器に。トラスコ品番701-2270全長(mm)241.5電源(V)単相100-120全幅(mm)470全高(mm)166到達圧力(Pa)5.0×10^-1排気速度(50/60Hz)(L/min)135/162吸入口径(Φmm)KF25(NW25)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直結型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    直結型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    ゲーデ式の回転翼型油回転真空ポンプです。高回転で運転されるモーター直結型ですので、ベルト駆動型に比べよりコンパクトで大きな排気速度が得られる、扱いやすい真空ポンプです。排気速度50~1300(60~1500)L/minまで7機種がラインアップされており、仕様にあわせたモデルの選択が可能です(60Hz)。さらに、2段ローター型の圧縮方式がより高真空での運転を提供します。
    電圧(V)1Φ 100到達圧力(Pa)6.7×10^-2
  • 油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ AVRD-Aシリーズ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1個
    翌々日出荷
    ガスバラスト弁が付属していますので、オイルの凝縮性ガスによるコンタミネーションを防ぐことができます。電源の動作に対応した逆流防止電磁弁ににより、電源off時における真空ポンプ油の逆流を防止します。耐久性を重視し、理化学実験、真空設備への使用に適しています。オプションでオイルミストトラップを付属することができます。
    仕様吸気口:KF25幅(mm)460高さ(mm)230奥行(mm)144電圧(V)100到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10排気口KF25吐出口径KF25騒音値(dB)(50/60Hz)56以下オイル量(L)0.6~1吸込口径KF25
  • ダイアフラム式真空ポンプ KNF

    ダイアフラム式真空ポンプ

    KNF
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ

    佐藤真空
    149,800税込164,780
    1個
    46日以内出荷から91日以内出荷
    電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
  • オイルレス吸引ポンプ アズワン

    オイルレス吸引ポンプ

    アズワン
    58,900税込64,790
    1台
    翌々日出荷
    付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
  • 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    油回転真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
    幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    46日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)0.067/(With ballast)6.7ポンプの種類油回転
  • ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC

    ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 油回転真空ポンプ アズワン

    油回転真空ポンプ

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    翌々日出荷
  • 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
    質量(kg)12電源AC到達圧力(Pa)10000排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200吐出口径Rc3/8吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC

    大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット (ZR100-K1~) SMC

    大型真空ユニット (ZR100-K1~)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 高真空ドライポンプ オリオン機械

    高真空ドライポンプ

    オリオン機械
    149,800税込164,780
    1台
    30日以内出荷
    到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。 モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
    質量(kg)19電圧(V)100(50/60Hz)電源AC到達圧力(Pa)1300排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179モーター容量(kW)0.25騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69吐出口径Φ14mmモーター電流(A)6.1/5.5吸込口径Φ14mmポンプの種類ドライ
  • ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空

    ベルト駆動型油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    169,800税込186,780
    1台
    76日以内出荷
    直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
    用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。仕様サーマルプロテクタ付付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
真空ポンプ・真空ユニット