商品豆知識
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
耐熱性・耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途建築・土木・鉄鋼・機械。
トラスコ品番123-5371
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
本体質量(g)110
1双
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。
厚さ(mm)0.8
耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番123-5362
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)1.4
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)手の平タイプ
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)1.4
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)指先タイプ
耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
仕様背縫い、外縫タイプ
厚さ(mm)1.3
2018年トラスコ掲載ページ6 0708
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
厚さ(mm)0.9
特殊オイル加工、熱、油汚れに強く、洗濯してもソフト感が長持ちします。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園など。
厚さ(mm)1.4
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。
質量(g)59
薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。軽量で柔軟性に優れています。
用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。
材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタン
色ホワイト
袖口仕様マジック
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。
厚さ(mm)1.1(グリップ部)
10双入のお買い得パックです。耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
縫い形式外縫い
袖口仕様袖なし
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし
材質牛床革、ケブラー糸
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
加工背縫い
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
革手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。