袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。2つのパーツからなる手のひら部分は解剖学に基づいたデザインです。洗濯機で洗うことができます。
用途多用途。メンテナンスや修理からDIYまで。
厚さ(mm)0.8
質量(g)70
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)を手のひら部分の素材に採用しており耐久性に優れています。消耗の激しい親指と人指し指を補強しています。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。袖口に柔らかいサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)100
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0763
手の甲から指先に施されたサーモプラスチックラバー(TPR)が衝撃を吸収し、手を保護します。手のひら部分は耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)レザーを使用しています。手のひらに D3O(R)パッドを採用し、電動工具などからの振動や衝撃を吸収するので、疲労軽減に効果があります。袖口に柔らかいTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。通気性が高く手にフィットするTrekDry素材を使用しているため、快適な着け心地です。耐摩擦性に優れたDuraHide(TM)で親指と指の股部分を補強しているため耐久性に優れています。洗濯機で洗うことができます。
用途建設現場、製造現場、修理、DIYなど。
厚さ(mm)0.8
質量(g)180
規格EN388(2016)
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性1
2018年トラスコ掲載ページ6 0764
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。