軍手 :「手袋 ゴム付」の検索結果
軍手とは、作業を行う際に手の保護を目的に装着する手袋です。木綿糸やメリヤスなど柔軟性と丈夫さに富んだ繊維と生地を素に作られています。軽量ながら装着性が高く、素手の状態と大差ない感触から、繊細な作業の際に安全性を高める目的で利用されることが多いです。元々は軍隊で作業時に使用していたことに由来しており、軍用手袋を略して「軍手」という名称になりました。安価な繊維で作られているため製造コストや購入時の費用も安価で済むほか、入手性が高いことからさまざまな作業現場で活用されています。
関連キーワード
商品豆知識
柔軟性があり、安定したグリップ性能を実現しております。
用途組立、仕分け作業。梱包作業。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 4241)
指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。ポリアミド・ライニングにより、ぴったりとしたフィット感を提供します。指先が微粒子コーティングされており、すべり止め効果、グリップ感触も抜群です。
用途精密組立。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN388(CE 0131)
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。