高強力ポリエチレン繊維に金属繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ柔軟性も考慮しているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途機械工業・建材関連業・ガラス加工業・自動車関連業・建築業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルF
高強力ポリエチレン繊維にバサルト繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。独自の編み技術により、高い耐切創性を保ちつつ、フィット感も兼ね備えているので、作業性にも優れています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・機械工業・自動車関連業・組立作業・メンテナンス業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル5、EN388 2016:カットレベルD
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ8807
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数18
耐切創性(EN388:2016)D
RoHS指令(10物質対応)対応
素手感覚で使いやすい手袋となっております。高強力ポリエチレン繊維を使用しており、耐切創性に優れています。独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるため、インナー手袋としても最適です。袖口ロングで手首もしっかりガード!
用途食品関連業・ガラス加工業・自動車関連業・精密機械業・組立作業・ガラス基板取扱い作業
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388 2003規格:カットレベル3、EN388 2016:カットレベルB
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R)R))を使用しており、耐切創性に優れています。・独自の編み技術により、耐切創性を保ちつつ、高い作業性とフィット感を実現しています。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるのため、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・建築業・土木作業・自動車関連業・精密機械業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ3858
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数13
耐切創性(EN388:2016)F
RoHS指令(10物質対応)対応
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。