ケブラー(R)の強度と耐切創性に加え芯糸に鋼鉄線を使用することで
より優れた耐切創性を実現した加工糸。洗濯を繰り返しても耐切創性を維持。
グリップ力の高いすべり止めタイプ。
用途食肉解体作業・建築鉄筋作業・木材・金属加工など
厚さ(mm)1.8
混率(%)ケブラー(R)紡績糸85、金属糸15、ポリ塩化ビニル(すべり止め)
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニル
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)ケブラー紡績糸、ステンレス鋼線
より高耐切創、より高強度です。 耐水性、耐光性、耐薬品性です。 軽量です。 ホコリが出にくいです。
用途建築鉄筋作業木材加工金属加工など
材質タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他すべり止め:ニトリルゴム
色ホワイト
規格ISO13997-TDM、EN388-2003
入数(双)1
機能耐切創、耐薬品、軽量、耐久性、耐摩耗性、低発塵性、高弾性、耐水性、耐光性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)タングステンカバーリング糸、ウーリーナイロン、その他
ゲージ数13
耐切創性D、5
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。