耐切創手袋 :「ウェ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル 動画あり
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。 機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 材質(すべり止め)ネオプレンフォーム コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド ゲージ数13 2018年トラスコ掲載ページ6 0791
1双
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創手袋(ポーラーベア ミディアムウェイト) アンセル 動画あり
ダイニーマ繊維で織り込んだ耐切創手袋。アラミド繊維に比べ、耐切創性と装着感に非常に優れています。また次亜塩素酸による洗濯を繰り返しても伸縮せず、清潔感を持続したまま長期間にわたる使用が可能。
仕様FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品 厚さ(mm)1.95 入数(枚)1 材質(繊維部)スペクトラ繊維 左右区別左右兼用
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル 動画あり
耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。 厚さ(mm)1.85 規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH 材質(繊維部)パラアラミド EN388規格2016規格:244XC
1双
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)