耐切創手袋 :「耐切創手袋 耐油」の検索結果

特価
本日7月29日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。 厚さ(mm)1.6 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル 動画あり
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。 厚さ(mm)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13
1双
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング3/4コーティング加工 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル 動画あり
乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。 厚さ(mm)1.21 規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX 耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX) 材質(すべり止め)ニトリルゴム 材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル 動画あり
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。 厚さ(mm)1.3 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル 動画あり
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型 厚さ(mm)約1.34 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン 厚さ(mm)1 グレー/ブラック 規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 入数(双)1 機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル ゲージ数13 耐切創性X/C
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル 動画あり
優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
用途自動車関連。輸送機関。建設関連。ガラス製造。機械および機器。メンテナンス。金属製造 材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm)0.92 グレー 規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis 機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂 全長(cm)27~32 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひら 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス ゲージ数13 耐切創性3/B 滑り止め効果ポリウレタン EN388規格2016:4342B
1双
899 税込989
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)