シルバーシルク 耐切創保護手袋丸和ケミカル4日以内出荷
高強度ポリエチレン繊維のシルバーシルクを使用した耐切創手袋です。サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4規格EN388 2016規格:B材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数13
シルバーシルク 耐切創保護手袋 LLサイズ丸和ケミカル5日以内出荷
サニタイズ社の抗菌防臭加工が施されています。
用途切創リスクの高い作業適合EN388 2003規格:4トラスコ品番680-2651材質手袋部:ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、他 すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.4色グレーサイズLL規格EN388 2016規格:B全長(cm)24.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数13
アラミドシリコンすべり止め付き手袋丸和ケミカル(1件のレビュー)当日出荷
ケブラー[[R下]]と同等の強度を保有するパラ系アラミド繊維であるトワロン[[R上]]を使用した耐切創すべり止め付き手袋です。
用途鉄鋼・溶接・板金・金属・機械・土木作業仕様【すべり止め】あり厚さ(mm)3.0滑り止め効果あり