耐切創手袋 :「対切創手袋」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手袋全体を耐切創性高性能ポリエチレン繊維で編み、危険性の高い手のひら部インナーにSuperfabric[[R上]]生地を採用し、高度な耐切創性と耐突刺性を実現しています。
EN388規格4X42F
●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
袖口仕様マジック
EN388規格4X33F
耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
1双
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
特殊生地を手全体に使用
ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油。耐薬品性を付与
摩擦に強く、耐久性に優れています。
食品加工から金属・木材加工。漁業まで幅広く使いやすい。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業・動物の取り扱い等
伸縮性があり使い心地が良い。
蛍光色を使用し高い視認性。
洗濯機で洗えて清潔。
高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。
伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材
耐油性を備え高いグリップ力
多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。
外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。
高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。
SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など
仕様(ISEA CUT)5
質量(g)115
なめし加工された上質な牛革を使用しています。
カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。
インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。
インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。
切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。
手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。
強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など
仕様(ISEA CUT)5
柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し。摩擦に強く、耐切創に優れています。
用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。
インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に
仕様(ISEA CUT)5
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
SuperFabric[[(R)]]素材を手袋インナー全体に採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9646
質量(g)230
手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N
質量(g)370
耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。
手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。
操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに
仕様(ISEA CUT)5
質量(g)540
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9760
質量(g)345
1双
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
使用用途により、手の甲、手のひらに保護部を切り替えての使用や、インナー手袋、アウター手袋として使用可能です。
Coretek(TM)繊維が操作性と手全体への切創防護を実現し、通気性と快適な使い心地が持続します。
低濃度の次亜鉛素酸ソーダでの滅菌処理に対応し衛生的です。
用途カッターナイフ作業、組立て作業、造形物の作成・加工作業、インナー手袋・アウター手袋として
仕様(ISEA CUT)5
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9778
質量(g)370
1双
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。
手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど
仕様(ISEA CUT)5
トラスコ品番780-9751
質量(g)315
1双
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9662
質量(g)175
1双
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。
手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。
手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など
仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9N
トラスコ品番780-9671
質量(g)200
1双
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。