さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO
  • エスコ(71)
  • アトム(39)
  • アンセル(35)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(25)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(23)
  • ミドリ安全(23)
  • 赤尾(20)
  • ATG(18)
  • ハネウェル(14)
  • ブランドをもっと見る
  • レベル2(5)
  • レベル3(11)
  • レベル4(8)
  • レベル5(11)
  • レベルA(1)
  • レベルB(14)
  • レベルC(9)
  • レベルD(6)
  • レベルE(1)
  • レベルX(12)
  • 耐切創性をもっと見る
  • 機能
    タッチパネル対応(2)
  • 機能
    伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能
    低発塵性(9)
  • 機能
    吸汗速乾(2)
  • 機能
    耐久性(5)
  • 機能
    耐切創・耐突刺(31)
  • 機能
    耐摩耗性(21)
  • 機能
    耐熱(4)
  • 機能
    通気性・透湿性(4)
  • 機能
    静電気防止(5)
  • 機能をもっと見る
  • L(25)
  • LL(8)
  • M(26)
  • S(14)
  • SS(1)
  • フリー(3)
  • ゲージ数
    7(5)
  • ゲージ数
    10(6)
  • ゲージ数
    13(12)
  • ゲージ数
    15(9)
  • ゲージ数
    18(1)
  • ケブラー・アラミド(14)
  • ナイロン(3)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(7)
  • 合成繊維(1)
  • 超高強度ポリエチレン(19)
  • 色
    イエロー(12)
  • 色
    グリーン(2)
  • 色
    グレー(21)
  • 色
    ブラウン(1)
  • 色
    ブルー(4)
  • 色
    ホワイト(1)
  • 1(20)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 21.5(4)
  • 22(9)
  • 23(15)
  • 23.5(4)
  • 24(10)
  • 25(6)
  • 25.5(3)
  • 28(3)
  • 全長(cm)をもっと見る
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 1,500円以下(19)
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

耐切創手袋 :「はとめ」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。360度通気し、快適な着け心地です。人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。高い耐切創性を誇ります。摩擦に強く、長持ちします。手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.2~1.8グレー/ブルーサイズL規格EN388 2016:4X43C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気全長(cm)25.3中指長(cm)8.5材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー手のひらまわり(cm)22.9色(手首部)グレーゲージ数15耐切創性X/C
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート TRUSCOグラスファイバー手袋ニトリル手のひらコートTRUSCO
1,598税込1,758
1双
翌日出荷
伸縮性と軽量化を実現しました。発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途金属加工作業。ガラス作業。仕様耐切創レベル:XC厚さ(mm)1.4ブラック/グレーサイズL規格EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)発泡ニトリル(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス手のひらまわり(cm)19ゲージ数13耐切創性X/C
耐切創手袋15G ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋15G ポリウレタンコーティングTRUSCO
949税込1,044
1双
翌々日出荷
15ゲージ編みのため薄く、細かい作業に適しています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業仕様耐切創レベル:3厚さ(mm)1グレー/ブルーサイズM規格EN388 2016:4343B機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)23中指長(cm)8材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸(高性能ポリエチレン樹脂)手のひらまわり(cm)18色(手首部)イエローゲージ数15耐切創性3/B
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。通気性もあるためムレ防止にもなります。バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
仕様(EN388 2003規格)カットレベル:5(参考値)、(EN388 2016規格)カットレベル:X・Bトラスコ品番208-0434材質手袋部:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム、すべり止め:ニトリルゴム厚さ(mm)1ブラック/グレーサイズS規格EN388 2003、EN388 2016機能タッチパネル対応、静電気防止、耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)22.5中指長(cm)7材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム手のひらまわり(cm)18色(手首部)ホワイトゲージ数13耐切創性5、X/B
アラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプ TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ 薄手タイプTRUSCO
5,698税込6,268
1袋(10枚)
当日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロンイエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り) TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージ(片手売り)TRUSCO
2,298税込2,528
1袋(5枚)
翌々日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
耐切創ケブラー手袋10ゲージ TRUSCO耐切創ケブラー手袋10ゲージTRUSCO
759税込835
1双
翌日出荷
薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニールイエロー規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB機能耐切創材質(すべり止め)塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10耐切創性3、3/B
耐切創ロング片手手袋 PU #5 TRUSCO耐切創ロング片手手袋 PU #5TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創片手手袋 PU #5 TRUSCO耐切創片手手袋 PU #5TRUSCO
1,098税込1,208
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/B
耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO耐切創片手手袋 NBR #5TRUSCO
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCOすべり止め付耐切創片手手袋 NR #5TRUSCO
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から翌々日出荷
長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴムグレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
アラミド手袋 15ゲージ 薄手ロング TRUSCOアラミド手袋 15ゲージ 薄手ロングTRUSCO
7,698税込8,468
1袋(10枚)
翌日出荷
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。材質表:アラミド繊維、裏:ナイロンイエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創全長(cm)28材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロンゲージ数15耐切創性3、2/B
抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創手袋TRUSCO
849税込934
1双
当日出荷から翌日出荷
抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタングレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
耐切創ウレタン背抜き手袋 TRUSCO耐切創ウレタン背抜き手袋TRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷
耐切創レベル2の安価な耐切創手袋です。高強度ポリエチレン糸を使用しガラス繊維入のため耐切創性にすぐれた手袋です。シームレス編みの手袋を使用し、手の平部分にはウレタン樹脂をコーティングしているので、すべり止め効果抜群です。13ゲージで編み目も細かく、手にぴったりフィットして指先を使う細かな作業にも最適で、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。袖口の色でサイズ分けをしております。
用途安全対策として金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業など。材質繊維部:高強力ポリエチレン、すべり止め部:ウレタン樹脂ホワイト規格EN388 2016:3241A機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ウレタン樹脂コーティング手のひら材質(繊維部)高強力ポリエチレンゲージ数13耐切創性2/A
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入 TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入TRUSCO
3,998税込4,398
1セット(10双)
翌日出荷から翌々日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]])) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ[[R上]]))TRUSCO
849税込934
1双
翌日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番206-4684厚さ(mm)2.5質量(g)70規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステルアズワン品番64-8713-24耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創・耐突手袋 TRUSCO耐切創・耐突手袋TRUSCO
859税込945
1双
当日出荷から翌日出荷
皺寄せしたラテックスコーティングで快適なグリップと耐突性を誇ります。 2層に密に織られたアラミド繊維により驚異的な耐突性能を持ち、太い突起物から細い突起物まで対応します。 人間工学的にデザインされたフォルムで快適な着け心地です。
用途ゴミや廃棄物の処理に。 リサイクル業務やガラスの取り扱い時に。厚さ(mm)3.5材質(すべり止め)ラテックスコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル滑り止め効果ラテックスEN388規格3434E(2016)
手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
翌日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様)TRUSCO
489税込538
1双
翌日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果なし
耐切創手袋 ポリウレタンコーティング TRUSCO耐切創手袋 ポリウレタンコーティングTRUSCO
1,898税込2,088
1双
当日出荷から翌々日出荷
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業厚さ(mm)約0.9規格EN388 2016:3441B材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン滑り止め効果あり
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)TRUSCO
679税込747
1双
翌日出荷から翌々日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら
アラミド手袋(すべり止め付き) TRUSCOアラミド手袋(すべり止め付き)TRUSCO
1,098税込1,208
1双
翌日出荷
難燃性、耐切創性、耐薬品性に優れています。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍です。 高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付です。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業。トラスコ品番207-1923厚さ(mm)2質量(g)50材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)レッドアズワン品番64-8408-57滑り止め効果あり
アラミド手袋 TRUSCOアラミド手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷から翌日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
タッチパネル対応耐切創手袋 TRUSCOタッチパネル対応耐切創手袋TRUSCO
1,698税込1,868
1双
当日出荷
耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。 通気性もあるためムレ防止にもなります。 バサルト(玄武岩)繊維を織り込み、耐切創性を向上させました。 手袋全体にカーボンを練り込んでいるため静電気対策にも有効です。
用途自動車関連 ガラス関連厚さ(mm)1規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388(2003)
耐切創手袋PUロングタイプ TRUSCO耐切創手袋PUロングタイプTRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創性の高い超高強度ポリエチレン糸「イザナス[[R下]]」を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。 ロングタイプのため手首をしっかりとガードします。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4機能耐切創材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿滑り止め効果あり
耐切創手袋(耐炎繊維混紡) TRUSCO耐切創手袋(耐炎繊維混紡)TRUSCO
1,698税込1,868
1双
翌日出荷
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。 シリコーン製すべり止め加工を施しています。
用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番116-3064厚さ(mm)2.5質量(g)80規格EN388 2016機能耐切創、耐炎材質(すべり止め)シリコーン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維耐切創性2/C滑り止め効果あり
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCO耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,098税込1,208
1双
当日出荷
表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
耐切創・耐衝撃手袋 TRUSCO耐切創・耐衝撃手袋TRUSCO
3,198税込3,518
1双
当日出荷から翌々日出荷
耐切創性と耐衝撃性を備えたケブラー[[(R)]]素材の手袋です。編み込み部が衝撃吸収の役割を果たし、断熱効果もあります。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスを扱う作業に。仕様10ゲージ編規格EN388 2016機能耐切創、耐衝撃、断熱材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ナイロン、ポリウレタンゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0833
HPPE手袋PU手のひらコートロング TRUSCOHPPE手袋PU手のひらコートロングTRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷から翌日出荷
切断や研磨など柔軟性や着用感覚が必要とされる作業に最適です。 摂氏40度のお湯及び中性洗剤で洗濯することが可能です。
用途金属加工作業、ガラス作業仕様すべり止めあり厚さ(mm)1.1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、柔軟性材質(すべり止め)ポリウレタン(PUR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックスEN388規格EN388(4342)
すべり止め付耐切創手袋 NR TRUSCOすべり止め付耐切創手袋 NRTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷から翌々日出荷
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
耐切創手袋 NBR TRUSCO耐切創手袋 NBRTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート
耐切創ロング手袋 PU TRUSCO耐切創ロング手袋 PUTRUSCO
1,198税込1,318
1双
当日出荷から翌々日出荷
手首までカバーするロングタイプです。 長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。 ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。 超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。 ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。 アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート
耐切創性手袋 TRUSCO耐切創性手袋TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
ザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプ TRUSCOザイロン耐切創手袋 すべり止めタイプTRUSCO
9,898税込10,888
1双
翌日出荷
高レベルな耐切創性を持たせ、耐久性も優れています。 手のひら全体にすべり止め加工を施しています。
用途ガラス、鉄鋼、機械、プレスなど。トラスコ品番328-7009厚さ(mm)1.5質量(g)85材質(すべり止め)シリコンコーティング手のひらコート材質(繊維部)手の甲:表/パラ系アラミド繊維・裏/綿、手のひら:表/PBO繊維(ザイロン(R))・裏/綿
アラミドすべり止め手袋 TRUSCOアラミドすべり止め手袋TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維にすべり止め付き。 難燃性、耐熱性、耐切創性、耐薬品性、低温から高温まで広範囲で使用できます。 切断抵抗は、綿の約1.5倍、皮革の約2倍、引張強度は、ナイロンの約2倍。
用途炉前・鋳造・鍛造保護・プレス・板金加工・溶接作業に。トラスコ品番273-5423厚さ(mm)2.0質量(g)70材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)コーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
アラミド手袋(繊維100%) TRUSCOアラミド手袋(繊維100%)TRUSCO(2件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。
用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら