絞り込み
ブランド
機能
材質
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ステンレス・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・人工皮革・合成繊維・塩化ビニール・天然ゴム・牛革・皮革・綿・豚革
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド
入数
1・10・12・20・25
全長(cm)
19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・27.5・28・30・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 耐切創手袋

あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
840件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケブラー(R)編手袋 赤尾ケブラー(R)編手袋赤尾
819税込901
1双
当日出荷
超薄手タイプの耐切創手袋です。インナーとしても使用でき、細かい作業での切創防止に最適です。
用途細かい作業での切創防止に。トラスコ品番324-3169材質ケブラー[[R下]]繊維厚さ(mm)0.8イエローサイズS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)16ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーゴム張り 指先強化7G アトムハイパーゴム張り 指先強化7Gアトム
1,998税込2,198
1双
3日以内出荷
天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム全長(mm)240イエロー/オレンジサイズフリー質量(g)110規格ISO13997-TDM、EN388-2003入数(双)1機能耐切創、耐熱、耐引裂全長(cm)24中指長(cm)8材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7耐切創性C、4
アラミドパワー手袋(ロング) 吉野アラミドパワー手袋(ロング)吉野
29,980税込32,978
1セット(25双)
4日以内出荷
アラミド100%で手首までカバーできるロングタイプです。アラミドのバージン繊維100%で編んだ耐切創手袋です。手首部分が約4cm長いロングタイプです。切創の危険がある作業に最適です。
材質アラミド繊維100%厚さ(mm)約1.9質量(g)78入数(双)25機能耐切創全長(cm)27中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]”(耐切創レベル3D) ATG耐切創手袋”マキシカット[[R上]] ウルトラ[[TM上]]”(耐切創レベル3D)ATG
1,898税込2,088
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱と蒸れを360°全方向から放出し、手の温度を最適に保ちます。マキシカット[[R上]]・ウルトラ[[TM上]]は薄さ・快適性・耐久性を高めており、耐切創手袋でありながら柔らかく機能性・快適性に優れています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。トラスコ品番635-3298材質繊維部:ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.1グレー/ブラックサイズL規格EN 388:2016 + A1:2018:4343D、EN ISO 21420: 2020 :認証機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性全長(cm)24中指長(cm)7.6材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン、ステンレス繊維、ポリエステル、UHMWPE繊維、スパンデックス、ガラス繊維手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10色(手首部)ホワイトゲージ数15耐切創性3/D
耐切創性グローブ Mt.SUMI(マウントスミ)耐切創性グローブMt.SUMI(マウントスミ)
989税込1,088
1個
12日以内出荷
用途・刃物・ガラス・のこぎりなどによる切創からあなたの手を守る、軍手型の耐切創性グローブです。・HPPE(高性能ポリエチレン)繊維を採用し、軽量ながら、吸水性・速乾性・通気性・伸縮性・摩耗性・耐薬品性にも優れ引っ張り・太陽や風雨にも強い素材です。・キャンプ・園芸・草切り・DIY・実験・愛車のお手入れ等、ご家庭の様々な分野でさらに大工や解体業・廃棄処理等、お仕事でもご使用いただけます。材質HPPE(高性能ポリエチレン)質量(g)62
耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー 勝星産業耐切創手袋 Silversilk耐切創インナー勝星産業
779税込857
1双
3日以内出荷
独自開発したSilverSilk繊維(HPPE糸)と強化ガラス繊維により、高い切創強度を発揮します。 強度と扱いやすさの二つを兼ね備えた手袋です ハサミやカッターを使用する作業、鋭利な刃物を使用する作業で手を保護します 高い伸縮性で手にフィットしオールコーティング手袋・皮手袋などのインナーとしても使用可能 13ゲージ薄手タイプ 耐切創レベルD
用途刃物を扱う作業、切断作業のインナー 等材質ナイロン・ポリエステル、強化ガラス繊維グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性ゲージ数13耐切創性レベルD
耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付) 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシカット ウルトラ(ドット付) 手の甲4分の3コーティングATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数15耐切創性5、4/C滑り止め効果ありEN388規格(2003):4542、(2016):4442C
耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) 手の甲4分の3コーティング ATG耐切創手袋 マキシフレックス カット(ドット付) 手の甲4分の3コーティングATG
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工により手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4331B、EN ISO 21420: 2020:認証入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐久性、通気性、タッチパネル対応材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4331B
SAFETY J PROシリーズ コルティナSAFETY J PROシリーズコルティナ
1,098税込1,208
1双
当日出荷
グレー滑り止め効果
耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットD UVEX(ウベックス)耐切創手袋 バンブー ツインフレックス カットDUVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
新世代のBambooTwinFlexを採用しています。HPPEとスチールを組み合わせることにより、非常に優れた耐切創性を提供します。竹ビスコースは通気性が高く、高い着用感を実現しています。
用途組立、ガラスおよび金属産業、精密作業、品質チェック、タッチスクリーン材質繊維部:竹ビスコース、高性能ポリエチレン樹脂、スチール、ポリアミド、エラスティン、すべり止め部:ニトリル、アクアポリマー エクストラグリップグリーン/ブラック規格EN388 2016規格:4X41Dゲージ数18耐切創性X/D
突き刺し防護手袋 TRUSCO突き刺し防護手袋TRUSCO
8,598税込9,458
1双
当日出荷
釘やガラス破片等が突き刺さりにくい性能に優れております。手のひら側に突き刺し防護機能、手の甲側に耐切創機能があります。
用途清掃業や釘や棘を扱う作業に。材質手のひら:ケブラー×シリコンゴム、突き刺し防止材、ポリエステル、甲:ケブラー×綿ブラック/イエロー規格EN388 2003、EN388 2016機能耐突刺、耐切創材質(繊維部)手のひら:ケブラー(R)×シリコンゴム・突き刺し防止材・ポリエステル、甲:ケブラー(R)×綿耐切創性1、3/C
抗菌仕様 耐切創手袋 TRUSCO抗菌仕様 耐切創手袋TRUSCO
849税込934
1双
当日出荷
抗菌加工がなされています。人間工学に基づいた設計で、手にしっかりフィットします。
用途中程度の危険性があり、高い防刃性が要求される一般的な作業に使用できます。例えば、工芸品、建設、展示会のスタンド建設、自動車産業、印刷産業、ガラス産業、金属産業、機械工学産業、農業、林業などです。材質ライナー: 高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックス、コーティング: ポリウレタングレー規格EN388 2016:4X42B機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐切創、抗菌材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン樹脂、ナイロン、スパンデックスゲージ数15耐切創性X/B
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル
649税込714
1双
当日出荷
摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
DEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787 WeedDEXCUT ニトリル耐切創手袋 DC-787Weed
1,298税込1,428
1双
当日出荷
・高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga(TM)」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。作業性、通気性も優れています。 ・コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 ・油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業に最適
アズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有 アズワンアズツール耐切創ロング手袋 レベル3・コート有アズワン
959税込1,055
1双
翌々日出荷
フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。ポリウレタンコーティングにより、グリップ力を高めています。手首部分まで保護できるロングタイプ
手甲ガード付き耐切創手袋 TRUSCO手甲ガード付き耐切創手袋TRUSCO
2,598税込2,858
1双
当日出荷
乾燥、湿潤、オイリー、どれにでも高いグリップ力を発揮します。 360度通気し、快適な着け心地です。 人間工学に基づいたデザインでしっかりと着用出来ます。 高い耐切創性を誇ります。 摩擦に強く、長持ちします。 手の甲部分にゴムが付いており、思わぬ事故から手を護ります。
用途車両整備、組立 機械組み立て オイル&ガス工場 精密機械作業仕様手甲ガード付厚さ(mm)1.2~1.8規格EN388 2016:4X42C、EN420規格品、EN407規格品、CE規格品機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、通気材質(すべり止め)ニトリルフォームコーティングフルコート材質(繊維部)高性能化ポリエチレン、グラスライナー色(手首部)グレーEN388規格EN388(4X43CP)
耐切創・耐衝撃手袋 GranberG耐切創・耐衝撃手袋GranberG
3,698税込4,068
1双
当日出荷
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。色(手首部)グレーEN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
耐切創手袋フィノミック エアライト B ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト B ESDUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創手袋アスレティック D5 XP UVEX(ウベックス)耐切創手袋アスレティック D5 XPUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1双
当日出荷
高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。 切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業EN388規格4X43D
耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル耐切創手袋エッジ 48-225アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル耐切創手袋ハイフレックス 11-738アンセル
1,798税込1,978
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
ケブラー(R)編手袋7G-K23P 赤尾ケブラー(R)編手袋7G-K23P赤尾
1,098税込1,208
1双
当日出荷
厚手タイプの耐切創手袋です。
用途金属加工。トラスコ品番114-7379厚さ(mm)2.0質量(g)75色(手首部)滑り止め効果あり
耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリ アトム耐切創手袋 13ゲージケブラー[[R下]]SD ちょいグリアトム
1,198税込1,318
1双
当日出荷
適度なグリップのあるフィットタイプです。
用途クリーンな環境が求められる組立。精密作業。機械組立金属加工。厚さ(mm)0.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン耐切創性B、2
エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtreme eureka(エウレカ)エウレカ 突き刺し防止手袋 パンクチャーエクストリーム 10-6 Puncture Xtremeeureka(エウレカ)
7,998税込8,798
1双
当日出荷から翌々日出荷
【耐針性】ASTM(American Society for Testing and Materials:米国試験材料協会)が策定する耐針テストF2878において9N(ニュートン)に合格しています。(これは主に皮下注射に用いられる20ゲージの針を使用した際の数値です)メーカー独自開発である濃密なケブラー素材にセラミックコーティングを多層に重ねているSuperBlock Stop素材を使用しています。その積層構造によって、注射針のような細く鋭利なものに対しても強力な耐針性を発揮します。【耐突き刺し性】手の平、指ともに突き刺し性に優れています。ワイヤー、ガラスの破片、クギ、薔薇のトゲなど鋭利なものから手を守ります。【耐切創性】手の平部分:耐切創最高レベルF(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル5 ・原手:レベルC(EN388:2016基準)。※EN388:2003基準の場合はレベル3。【耐摩耗性】耐摩耗レベル4(EN388基準)、高い耐摩耗性を備えており、優れた耐久性、保護能力があります。他メーカー同等品に比べリーズナブルな価格でお求めいただけます。
用途産業廃棄物の取り扱い、ゴミ収集、仕分け作業、リサイクルの仕分け作業、解体業、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業、医療系廃棄物の取り扱い耐切創性5/F
ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 HEXARMOR(ヘックスアーマー)ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021HEXARMOR(ヘックスアーマー)
9,698税込10,668
1双
4日以内出荷
伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
EOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブ Delta PlusEOS NOCUT VV910/耐切創+耐突刺グローブDelta Plus(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1双
当日出荷
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/Dアズワン品番64-3726-01
VERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU B ハネウェルVERTIGO GREY(ヴァーティゴグレイ) PU Bハネウェル(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
低発じんで、毛羽立ちも大幅に抑制しています。
用途鉄鋼、自動車、航空、建設、エネルギー、電気、ガラス加工、物流、金属
ネオカット(天然ゴムコーティング) ハネウェルネオカット(天然ゴムコーティング)ハネウェル
999税込1,099
1双
当日出荷
高強度ポリエチレンを使用し、手の平に天然ゴムをコーティングしたフィット感と作業性を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4544材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ジョニーマ、グラスファイバー、ポリエステルEN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4
チェック&ゴー3 ハネウェルチェック&ゴー3ハネウェル
1,998税込2,198
1双
当日出荷
一目でカットレベルがわかるハネウェル社製スペクトラを使用した耐切創手袋です。スペクトラを採用し、フィット感と蒸れ防止を両立しています。
用途薄板取り扱い、機械加工、組み立て作業など規格EN388 2003:4342機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺材質(すべり止め)PU材質(繊維部)スペクトラ、ライクラEN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
アズツール耐切創サンディコート手袋 アズワンアズツール耐切創サンディコート手袋アズワン
1,120税込1,232
1双
当日出荷
ニトリルコーティングを施しているため、油作業などに使用できます。 グリップ力に優れており、汚れが目立ちにくい製品です。
タイプ手の平コート
CYGUSグローブライトタイプ オシザワCYGUSグローブライトタイプオシザワ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
新しい素材CYGUS(サイグス)を使用した耐切創手袋です。 CYGUSはアラミド系や高分子ポリエチレン系と比べて耐切創能力が倍以上ある為、本製品は透ける程薄いにも関わらず、EN388耐切創レべル4を実現。 EN388引裂強さは最高レベルの4を大幅に上回っています(基準は75Nに対して平均ウェール300N/コース254N)。サイズはM/L兼用です。 色はブラックですが、染まらない糸を含む為、白い色がちらつく杢調となっております。 アラミド系とは異なり紫外線にも強いので屋外作業にもご使用頂けます。 特に夏場は涼しく、山登りやトレイルランニングにも最適です。
用途金属加工品の運搬・ガラス加工品の運搬・電線工事での手の保護・山登りやトレイルランニング時の手の保護・その他手を切る可能性がある作業時の手の保護・通常の手袋のインナーとしてRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格【EN388】レベル4(平均ウェール300N/コース254N)
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ )) TRUSCOアラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))TRUSCO
1,598税込1,758
1双
当日出荷
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。 13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
用途耐切創インナー手袋として。トラスコ品番116-3096厚さ(mm)1.3質量(g)22規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(繊維部)アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性3、3/C
耐切創手袋 シネッソ Z200 UVEX(ウベックス)耐切創手袋 シネッソ Z200UVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125アンセル
2,598税込2,858
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
アラミド耐熱手袋 アズワンアラミド耐熱手袋アズワン
1,810税込1,991
1双
当日出荷
耐切創性と耐熱性を兼ね備えています。
仕様サイズ:フリー 全長(mm):約260 入数:1双 材質:表地/パラ系アラミド・メタ系ノーメックス、裏地/混紡 中指長:約75mm 素材耐熱温度:約200℃アズワン品番3-1809-01
HG 13G SD PUコート アトムHG 13G SD PUコートアトム
1,190税込1,309
1双
翌々日出荷
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品マックス[手袋]
12,980税込14,278
1パック(10双)
当日出荷から9日以内出荷
耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。
用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
C500 ピュア UVEX(ウベックス)C500 ピュアUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 ウェット XG UVEX(ウベックス)C500 ウェット XGUVEX(ウベックス)
2,998税込3,298
1双
当日出荷
耐油性、耐水性があります。竹繊維を使っているため、手の冷却効果があります。エコテックス認証で手荒れなどを防ぎ、快適に着用できます。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0814
耐切創手袋