絞り込み
耐切創性
- レベル1(1)
- レベル2(10)
- レベル3(12)
- レベル4(6)
- レベルA(6)
- レベルB(3)
- レベルC(4)
- レベルD(4)
- レベルE(2)
- レベルF(1)
機能
タッチパネル対応(1)
伸縮性・柔軟性(11)
低発塵性(9)
吸汗速乾(1)
耐久性(3)
耐切創・耐突刺(39)
耐摩耗性(12)
耐油(1)
耐熱(16)
耐薬品(1)
軽量(5)
通気性・透湿性(5)
静電気防止(1)
サイズ
- L(31)
- LL(13)
- M(28)
- S(19)
- フリー(5)
ゲージ数
7(8)
10(7)
13(13)
15(3)
18(2)
材質
- ケブラー・アラミド(24)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(4)
- ポリウレタン(2)
- ポリエチレン(11)
- 合成繊維(3)
- 天然ゴム(1)
- 牛革(1)
- 綿(1)
色
イエロー(20)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(4)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(1)
ブルー(4)
ホワイト(7)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
- 10
- 1(472)
- 12(7)
- 20(1)
- 25(3)
全長(cm)
- 17(3)
- 18(2)
- 19(5)
- 19.5(2)
- 20(7)
- 20.5(3)
- 20.6(1)
- 21(8)
- 21.5(4)
- 21.7(1)
- 22(8)
- 22.5(4)
- 23(20)
- 23.3(1)
- 23.5(3)
- 23.8(1)
- 24(7)
- 25(5)
- 28(3)
- 30(2)
- 全長(cm)をもっと見る
17・18・19・19.5・20・20.5・20.6・21・21.5・21.7・22・22.5・23・23.3・23.5・23.8・24・25・28・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- FUKUTOKU(福徳産業)(2)
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- TOWA(東和コーポレーション)(11)
- TRUSCO(1)
- アトム(2)
- ウィード(Wonder Grip)(5)
- ウインセス(2)
- エスコ(4)
- トワロン(2)
- ハネウェル(1)
- ホーケン(4)
- マックス[手袋](6)
- ミドリ安全(1)
- 赤尾(3)
FUKUTOKU(福徳産業)・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・アトム・ウィード(Wonder Grip)・ウインセス・エスコ・トワロン・ハネウェル・ホーケン・マックス[手袋]・ミドリ安全・赤尾
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。

ケミスターパームFS 544
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットレジスト インナー
TOWA(東和コーポレーション)¥7,998税込¥8,7981袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。13ゲージのうす手で、インナーとしての用途に適しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.0
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥9,198税込¥10,1181セット(10双)当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ
赤尾(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281袋当日出荷手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。材質(裏)ケブラー材質(表)綿
耐切創性手袋 カットガード182 ブルー 最薄手タイプ
ミドリ安全(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981袋(10双)当日出荷カットガードシリーズで最薄手の18ゲージです。用途食品加工現場などの手袋のインナーに。塗装面の異物確認用。自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。厚さ(mm)0.8規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ポリウレタン、ゴム、ポリエステル
耐切創手袋 カットレジスト
TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(10双)当日出荷耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐切創手袋 NEOカットレジスト インナーブルー
TOWA(東和コーポレーション)¥8,998税込¥9,8981袋(10双)当日出荷高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)約1.37コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)欠品中18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
ケミスターパームFS
SHOWA(ショーワグローブ)¥10,980税込¥12,0781袋(10双)当日出荷繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐切創手袋 WONDER GRIP OPTY OP-785 手のひらポリウレタンコート
ウィード(Wonder Grip)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン色ブラック入数(双)10機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数13耐切創性D
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥6,860税込¥7,5461パック(10双)当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
薄手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥5,100税込¥5,6101パック(10双)当日出荷から翌日出荷薄手ですので、インナー手袋としても使用可能です。 細かな作業が必要な作業現場において、作業性を向上させることができます。 EN388:2016規格 耐切創レベル3B。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)2.5機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性3B
耐切創手袋 K-10Gケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥8,598~税込¥9,458~1袋(10双)当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。作業性に優れた薄手タイプです。用途自動車関連。金属加工。材質(繊維部)ケブラー(R)繊維ゲージ数10
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787L ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥19,980税込¥21,9781袋(10双)当日出荷肘近くまでカバーできる耐切創手袋のロングタイプで、腕の切創事故リスクを軽減できます。 高強度ポリエチレン繊維「Tsunooga」を使用し、EN388:2016でレベル Dの高い耐切創性と柔軟性を実現。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。ガラス加工・板金作業に。土木・建築・建設作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 カットレジスト スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)¥11,980税込¥13,1781袋(10双)当日出荷から9日以内出荷低発じんで、通気性に優れた耐切創手袋です。シリコン樹脂をドット加工することにより、すべり止め効果を発揮します。使い捨て手袋のインナーとして使用すると、アウター手袋がずれ落ちることを防ぎます。すべり止めがドット加工のため、手のひらでしわになりにくい仕様です。用途ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)シリコン樹脂材質(繊維部)高強力ポリエチレン糸、ナイロン、スパンデックス![インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20865547-251226-04.jpg)
インナー手袋(切創防止用)
マックス[手袋]¥12,980税込¥14,2781袋(10双)当日出荷スーパーアラミド繊維を使用した、ハイゲージシームレス手袋です。 洗濯し繰り返し使用が可能です。耐切創性2/B
ハイパーレスキューエコアラミド軍手(10双組)
FUKUTOKU(福徳産業)¥3,898税込¥4,2881組(10双)3日以内出荷高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。材質アラミドサイズM質量(g)75入数(双)10機能耐久性、耐摩耗性全長(cm)23ゲージ数7![クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852254-180309-02.jpg)
クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品
マックス[手袋]¥12,980~税込¥14,278~1パック(10双)当日出荷から4日以内出荷耐切創性に優れ、耐久性も抜群のアラミド繊維「ケブラー[[R下]]」を使用した安全用手袋です。用途ガラス・精密機械工業等のクリーンな環境下での切創防止用インナー手袋として機能耐切創耐切創性3
ケブラー軍手 滑り止め付
ホーケン¥13,980税込¥15,3781パック(10双)当日出荷耐切創に優れたアラミド100%軍手。すべり止め付。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
耐切創手袋 K-300ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥11,980税込¥13,1781セット(10双)当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。厚さ(mm)約2.8材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC
アトム¥19,980税込¥21,9781セット(10双)当日出荷グリップ力の高いすべり止めタイプです。規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂材質(すべり止め)ポリ塩化ビニルコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線ゲージ数13滑り止め効果あり
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
トワロン¥6,798税込¥7,4781袋(10双)当日出荷アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。下履きとしての使用にも適しています。用途自動車関連。金属部品加工。トラスコ品番857-2255材質アラミド繊維、スパンデックス厚さ(mm)約1.0色イエローサイズフリー入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、柔軟性全長(cm)23中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)17.8RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 ZIZAI ZIー787 ニトリル背抜き 特殊すべり止め加工
ウィード(Wonder Grip)¥22,980~税込¥25,278~1袋(10双)当日出荷高強度ポリエチレン繊維 「 Tsunooga 」を使用し、 EN388:2016 でレベル D の高い 耐切創性と柔軟性を実現した耐切創性手袋。 作業性、通気性も優れています。 コーディングにはニトリルゴムに特殊すべり止め加工を施し、油に濡れても高いグリップ力を発揮。 油を伴う鋭利な物質を取り扱う作業の方におすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエチレン、ナイロン、ガラス繊維、ポリエステル、ポリウレタン規格2016/4X42D入数(双)10機能耐切創・柔軟性・通気性ゲージ数13耐切創性D
耐切創手袋 ZIZAI ZIー728L ニトリルフルコート
ウィード(Wonder Grip)¥24,980税込¥27,4781袋(10双)当日出荷ニトリルゴムをトリプルコーティングし、油の多い環境や湿気の多い環境に理想的な手袋です。 コーティングの表面には、特殊すべり止め加工による吸盤状の細かい凹凸があるため、油に濡れた環境でも強いグリップ力を発揮します。 繊維素材には、高強度ポリエチレン「Tsunooga」やスパンデックスなどを使用し、優れた耐切創性(EN388:2016レベルD、ANSI A4)と柔軟性があります。 油を取り扱いながら、高い作業性が求められるシーンにおすすめです。用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。材質コーティング樹脂:ニトリルゴム 、主な繊維:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1.5機能耐切創・柔軟性全長(cm)30ゲージ数15耐切創性E
ケブラーK-10G うす手スベリ止付
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1袋(10双)当日出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途自動車関連。金属加工。厚さ(mm)約1.95材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドットコーティング手のひら材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 K-110ケブラー(R)ロング軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥13,980税込¥15,3781セット(10双)当日出荷から翌々日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。手首をカバーするロングタイプです。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
耐切創手袋 K-165 アラミド手袋(裏綿)
TOWA(東和コーポレーション)¥8,998税込¥9,8981袋(10双)当日出荷から14日以内出荷機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%耐切創性3/C![安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKV マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009605-210906-02.jpg)
安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKV
マックス[手袋]¥8,998~税込¥9,898~1袋(10双)翌々日出荷手のひらの全面に耐摩耗性の高い人工皮革を縫製し、耐久性・洗濯の手軽さを実現しました。滑り止め効果あり
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入
トワロン¥8,598税込¥9,4581袋(10双)翌々日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2色イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
アラミド薄手3本編
FUKUTOKU(福徳産業)¥7,598~税込¥8,358~1組(10双)3日以内出荷3本編みで切創強度がさらにアップ。薄手で作業しやすい。ガラスや板金の運搬に。色黄入数(双)10機能耐切創ゲージ数10素材アラミド繊維100%
耐切創編み手袋 滑り止め加工 10双入 CR-01-Jシリーズ
ウインセス¥11,980税込¥13,1781袋(10双)4日以内出荷から7日以内出荷編み手袋タイプでフィット感に優れます。 掌滑り止め加工付きです。材質高強力PE、滑り止め/シリコン入数(双)10機能耐切創耐切創性レベル2
銅繊維入ESD手袋(ノンコート仕様) 10双入
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981セット(10双)当日出荷硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6機能静電気防止材質(繊維部)ナイロン100%表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果なし
耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入
TOWA(東和コーポレーション)¥8,098税込¥8,9081袋(10双)9日以内出荷表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。仕様親指又補強厚さ(mm)約1.0規格EN388 2016コーティング無し材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999





















![インナー手袋(切創防止用) マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20865547-251226-04.jpg)

![クリーン用耐切創インナー手袋 15ゲージ クリーンパック品 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89852254-180309-02.jpg)










![保護用インナー手袋(ザイロン) マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33170006-251226-04.jpg)
![安全作業用手袋(ケブラー) マックメイトKV マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03009605-210906-02.jpg)





![[L/215mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078354-190802-02.jpg)
![[M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44078345-190802-02.jpg)




![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)